作業工具 :「CV線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm)194
質量(g)183
能力14、22、38、60mm2
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい
被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に
材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)610
寸法(高さH×幅W)(mm)252×103
アズワン品番65-2056-14
切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60
切断可能 外径(Φmm)32
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。
材質アルミ合金、スチール、PVC
色青、黒
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。
ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。
固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。
握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。
トラスコ品番148-8606
全長(mm)262
材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)615
切断能力(mm2)IV線325
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。
適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5
トラスコ品番116-0012
材質ガラス繊維強化ポリアミド
全長(mm)145
質量(g)61
適合電線4~28mm
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断
全長(mm)240
質量(g)380
アズワン品番65-2053-28
切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
切断面を変形させずにきれいに切断できる。
用途銅線専用
全長(mm)160
質量(g)155
切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
用途狭い場所でのケーブル切断に。
耐電圧50000V
FRP樹脂ハンドルで抜群の絶縁性に、軽く、衝撃にも強い。
刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール・キズなどによる感電事故の心配がありません。
太い電線を楽に切断でき、ケーブルの丸味をほとんど変化させることがありません。
用途銅線ケーブルの切断
切断能力(mm2)IV線/(600V)80VVR線/(600V)14×3芯CV線/(600v)38CVT線/(600v)14
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。