作業工具 :「なまし銅管」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース 適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量アルミボディ採用! なまし銅管の拡管作業用に。 1/4"ヘッド付のお宝市限定セット
セット内容アルミエキスパンダセット / TA525PA、エキスパンダヘッド1/4 / TA525-2 寸法(inch)1/4~1
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5 適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合なまし銅管 質量(g)1500 タイプインチタイプ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
1台
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な特許技術を採用した、充電式電動フレアツール コーンの前進&後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。 クランプには面出しプレート付。 1充電100回以上の加工が可能。(※3/8"加工、電池新品時) 約30分で充電可能な急速充電器付属。
仕様加工能力:なまし銅管1/4"・3/8"・1/2"・5/8"※・3/4"※ ※5/8"・3/4" ※クランプは別売となります、加工形式:偏心式(定圧押付回転式) 付属品リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"・3/8"・1/2")、収納ケース 寸法(mm)本体のみ:100×103×224、電池セット時:100×103×255 質量(g)本体:1260、電池セット時:1380 電源(V)7.4 モーター直流モーター バッテリーリチウムイオン電池
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

適合なまし銅管 セット内容フレアーツール、チューブカッター、リーマー、専用アルミケース タイプインチタイプ 適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm)320 質量(kg)3.9 適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

セット内容本体×1、充電器×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース 質量(g)本体/1320(電池セット時) 形式加工:偏心式(定圧押付回転式) 能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4 モーター直流モーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時) バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ 質量(kg)7 本体寸法(mm)155×270×125 曲半径RR=4D(銅管直径の4倍) 適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″ 曲げ角度(°)180
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性 油圧式のため簡単に拡管作業が可能。 大口径の銅管に最適。 狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。 片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性。
拡管能力なまし銅管3/8"~1-5-8"(オプションヘッド使用時) 寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165 拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″ 負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm)310 対応材質なまし銅管専用 ケース寸法(mm)450×120×300 曲げ角度90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
369,800 税込406,780
5日以内出荷

TASCO(タスコ)エキスパンダ
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース 質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550 電源リチウムイオン電池(7.2V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67 拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
1台
102,000 税込112,200
4日以内出荷

TASCO(タスコ)エキスパンダ
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース 質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550 電源リチウムイオン電池(7.2V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67 拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時) 負荷方式電動油圧式シリンダーポンプ方法
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります