待望のエキスパンダー。
1/4 ヘッドが完成!。
高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″
適合機種TA525、TA525PM
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース
適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
軽量アルミボディ採用!
なまし銅管の拡管作業用に。
1/4"ヘッド付のお宝市限定セット
セット内容アルミエキスパンダセット / TA525PA、エキスパンダヘッド1/4 / TA525-2
寸法(inch)1/4~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!!
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165
拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″
負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性。油圧式のため簡単に拡管作業が可能。大口径の銅管に最適。狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性
拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース
質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550
電源リチウムイオン電池(7.2V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67
拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
負荷方式電動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース
質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550
電源リチウムイオン電池(7.2V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67
拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
1台
¥102,000
税込¥112,200
4日以内出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性
油圧式のため簡単に拡管作業が可能。
大口径の銅管に最適。
狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい。
片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性。
拡管能力なまし銅管3/8"~1-5-8"(オプションヘッド使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165
拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″
負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。