作業工具 :「管パイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

対象パイプ…銅管、ステンレス管 内面・外面のバリ取りができます。 40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
適合管径外径:1/2"~21/8"(10~54mm)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー 対象パイプ…銅管、ステンレス管 内面・外面のバリ取りができます。 40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
適合管径外径:3/8"~13/8"(8~35mm)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

TASCO(タスコ)チューブカッタ
仕様標準装着刃(TA560KF-1) 全長(mm)93 質量(g)175 ベアリング8個 適合パイプ裸銅管、被覆銅管 適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様インパクトドライバーにワンタッチで着脱。 六角軸スピンドルを取り外すと100mmディスクグラインダーに取付可能。 専用延長アダプター(別売)TA650DC-21 希望小売価格 \6,250 長さ70~120mmまでの切断が可能。 コーティングダイヤモンド替刃(TA650DC-1) 希望小売価格 \5,840 切削有効長…20~60mm 最大切断肉厚…7mm 適応…アルミフレキパイプ、塩ビパイプ、スパイラルダクト、ボイド管等
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります