作業工具 :「証明書」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!。正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・m サイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

校正証明書付
用途R410A専用 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 主な用途冷媒機器 セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース) 仕様R410A専用 校正証明書付き
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。 ※校正周期:1年毎(推奨/通常使用) 軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット
付属品変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4ACアダプター100~240V/50-60Hz固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5~40 1目盛(N・m)0.1 精度±1% +1digit(1目盛) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85 ディスプレイLED(赤) 入力部の差込角(mm)25.4 測定方向右回転(時計回り) 測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド 測定範囲(nm)10~200 リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変) 保管温度範囲(℃)-20~70
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります