キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。
標準装着刃(TA560AF-10)
切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。
スプリング内蔵式。
多少変形した銅管でも切断可能です。
スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。
なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5
適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。
ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。
増し締めせずに切断可能。
切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。
太径スムーズハンドル搭載。
ハンドル内替刃入り。
この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで)
スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。
ブレードシャフト内スプリング内蔵。
ニッケルコーティングブレード。
標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133
適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。
ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。
標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141
適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
長さ(m)10
外径Φ9
適合銅管径1/2″
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3
適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58
適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様刃の上部分で電線管・ボルトをはさめる様になっています。 ロングノーズで狭い場所の使用に便利です。 圧着機能付216切断能力 (鉄線)3.4Φ切断能力 (銅線)4.0Φ
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。