軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。