作業工具 :「電線ワゴ」の検索結果
ラチェット付で簡単に圧着できます。
圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。
端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。
トラスコ品番195-0368
全長(mm)206
質量(g)486
適合電線(mm2)0.25~4
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
0.08~0.34mm[[の2乗]]の細線を圧着できる工具です。
お困りだったセンサー線などバラケ防止に最適です。
用途細線用フェルール圧着に
圧着範囲(mm2)0.08~0.34(AWG28~22)
全長(mm)185
トラスコ品番754-9296
質量(g)270
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電線のカットと皮むきを1丁で行えます。
電線を傷つけにくい構造です。
電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。
皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。
むき出し長さを設定するゲージ付です。
皮むき部はユニットで交換できます。
本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。
ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。
トラスコ品番207-3079
全長(mm)300
質量(g)197
能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG
適合電線(mm2)0.03~16
適合替刃206-1126-PK
適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
トラスコ品番206-4099
全長(mm)170
質量(g)151
適合電線径(Φmm)8~28
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。
新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
トラスコ品番206-4106
全長(mm)173
質量(g)88
適合電線径(Φmm)8~13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。
工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
トラスコ品番206-4098
全長(mm)125
質量(g)61
適合電線径(Φmm)8~13
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
トラスコ品番206-4107
セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース
全長(mm)173
質量(g)667
適合電線径(Φmm)4~70
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。