5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
用途一般精密組立てに。 全長(mm)120 材質CARBON 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.13
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質特殊鋼 分類等級BIOLEGIE
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。 全長(mm)110 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.10
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
RoHS
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります