作業工具 :「非磁性」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)115 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)110 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。
用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)120 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。ジュネーブ型、短い先端。
用途エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)90 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。短く細い先端。
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。 全長(mm)110 材質ANTIMAGN(非磁性合金) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
先端形状先細 材質特殊鋼
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセット
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。静電気対策品。ESD仕様。
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)ESD 精密ピンセット
非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。
全長(mm)115 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.45
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。 軽量・柔軟で、硝酸、塩化物、塩水などに対する耐腐食性に優れたチタン製です。完全非磁性です。
材質チタン 耐熱温度(℃)約430 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
1本
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業 材質特殊鋼 分類等級BIOLEGIE
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT(R) ピンセット
エコ商品
スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。
材質PHYNOX合金 全長(mm)140 タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です 耐熱温度(℃)約400 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。静電気対策品。 非磁性合金・チップ交換式。 ESD仕様。
全長(mm)130 先端厚さ(mm)0.3 先端幅(mm)0.3
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。静電気対策品。 非磁性合金・チップ交換式。 ESD仕様。
全長(mm)130 先端厚さ(mm)0.6 先端幅(mm)0.3
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング