作業工具 :「部品 エフ」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMR
RoHS
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)強力バックプーラーTMBS 150E
RoHS
軸受背面にセパレーターを装着し、軸受を引抜くプーラーです。SKF TMBS強力バックプーラーは、軸受背面のスペースが狭いために従来のジョープーラーでは制限がかかってしまう場合や、長い到達距離が必要なアプリケーションにおける軸受の取外し作業を簡易化します。軸受と軸肩との間に簡単に挿入できる、特殊なセパレーターデザインが採用されています。
用途軸受や部品の容易な取外しに。特に大径軸に。 付属品セパレーターセット、メインロッド2本、125mm延長ロッド2本、285mm延長ロッド4本、ビーム、油圧スピンドルTMHS 100、油圧スピンドル延長部品2個(50mm、100mm)、センターポイント付きノーズピース トラスコ品番566-1029 セット内容14点 厚さ(mm)爪先端:12(最大) 爪の届く長さ(mm)120-816 保証荷重(kN)100 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:35-150 六角(mm)押しねじ:ハンドル式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜::~215
1個(1式)
229,800 税込252,780
9日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー
RoHS
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。 トラスコ品番566-1028 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:4 爪の届く長さ(mm)82 保証荷重(kN)17 適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87 六角(mm)押しねじ:13 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)EasyPull油圧プーラーTMMA
RoHS
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。 付属品延長部品複数個、先端部品1個 トラスコ品番563-7247 セット内容1点 厚さ(mm)爪先端:9.8 爪の届く長さ(mm)200 保証荷重(kN)75 六角(mm)押しねじ:ハンドル式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)EasyPull機械式プーラーTMMA
RoHS
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。 セット内容1点 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインドハウジングベアリングプラーキット SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。 このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。 TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。 このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。 TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。 特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694 アズワン品番68-4149-91
1個
259,800 税込285,780
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります