種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕上研磨仕上げ
タイプストレート
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
セット内容:18点、(+)ドライバー #1×80・#2×100・#3×150mm、(+)ミニドライバー #2×25mm、(+)精密ドライバー #0、ポジドライブドライバー #1・#2、(-)ドライバー 0.8×100・1.0×125・1.2×150mm、(-)貫通ドライバー 1.0×100・1.2×125mm、(-)ミニドライバー 1.0×24.5mm、(-)精密ドライバー 0.4×80mm、(-)絶縁ドライバー 0.4×80・0.6×100mm、ねじグリッパー Φ4.5~6mm、Φ6.0~8.5mm。貫通ドライバーは、ねじ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することができます。ミニハンドルドライバーは、狭いスペースでの作業に最適です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ110×500(H)
色OD
質量(g)310
アズワン品番64-2302-41
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-19
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)100
全長(mm)450
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)樫
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575SG-1
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)100
全長(mm)1000
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-2
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)210
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)40~100
対応径(Φmm)40~100
仕上クロムメッキ
爪形状直
エスコ品番EA590B-3B
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-18
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-20
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)225
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)40~100
先端径(mm)2.3
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーター
アズワン品番65-3893-10
1台
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)320
材質(ブラシ部)りん青銅
ブラシ寸法(mm)Φ20×100
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)288
ナット外径(Φmm)95~100
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-22
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-26
全長(mm)450
寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-24
全長(mm)450
寸法・サイズ(mm)Φ38.0×100
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-23
全長(mm)450
寸法・サイズ(mm)Φ32.0×100
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプのアーム(内・外抜き可能)
仕様アーム深さ:69mm
材質アルミニウム青銅
質量(kg)1.1
最大径(Φmm)100
1個
¥59,100
税込¥65,010
翌日出荷
全長(mm)200
アズワン品番64-2234-09
リング径(Φmm)40~100
1丁
¥7,760
税込¥8,536
翌日出荷
安定した先端部で滑りません
全長(mm)200
アズワン品番64-2233-74
リング径(Φmm)40~100
1丁
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
全長(mm)210
仕様防錆仕上げ
先端90°
リング径(Φmm)40/100
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)210
先端90°
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)40/100
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)40/100
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)40/100
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
全長(mm)210
サイズA3
質量(g)232
先端チップ径(mm)2.3
アズワン品番64-2234-04
リング径(Φmm)40~100
1丁
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
全長(mm)210
サイズA3
質量(g)205
先端チップ径(mm)2.3
アズワン品番64-2233-98
リング径(Φmm)40~100
1丁
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
全長(mm)215
サイズJ31
質量(g)195
先端チップ径(mm)2.3
アズワン品番64-2233-88
リング径(Φmm)40~100
1丁
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
全長(mm)215
サイズJ31
質量(g)215
先端チップ径(mm)2.3
アズワン品番64-2233-93
リング径(Φmm)40~100
1丁
¥6,970
税込¥7,667
8日以内出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)200
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)40~100
エスコ品番EA590BB-3
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)215
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)40~100
エスコ品番EA590AB-3
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。