作業工具 :「ばね用」の検索結果

関連キーワード
217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

1袋(6個)
1,010 税込1,111
当日出荷

開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163 質量(g)165 寸法A(mm)163 寸法F(mm)(刃長):22 寸法D(mm)D11 寸法B(mm)22 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

開口バネ付き オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォート アズワン品番65-2138-89
1丁
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
12,600 税込13,860
翌日出荷

航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
14,900 税込16,390
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8 エスコ品番EA218-3 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)255 適合管なまし銅管用
1個
210 税込231
当日出荷

【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133 質量(g)110
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)188 適合EA952BS-1,EA952BS-2 エスコ品番EA532XB-1
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

バネ付。ギザ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165 質量(g)254 切断能力(mm)Φ15 (50) ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)54~56
1丁(1丁)
9,030 税込9,933
翌々日出荷

EA532XAシリーズ用コイルスプリング
仕様●サイズ:55mm アズワン品番65-2138-74
1個
605 税込666
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷

斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
12,900 税込14,190
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4 エスコ品番EA218-2 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)250 適合管なまし銅管用
1個
170 税込187
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2 エスコ品番EA218-4 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)305 適合管なまし銅管用
1個
305 税込336
翌日出荷

1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8 エスコ品番EA218-5 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)355 適合管なまし銅管用
1個
420 税込462
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷

1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52 アズワン品番65-2138-63
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8 エスコ品番EA218L-3 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

スタンダードハンドル バネ付
仕様●先端(幅×厚み):0.7×1.5mm●全長:125mm●先端形状:丸●材質:炭素鋼 アズワン品番65-2139-10
1丁
6,560 税込7,216
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PE-2
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2 エスコ品番EA218SL-4 材質ステンレス 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2 エスコ品番EA218L-4 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
3,250 税込3,575
8日以内出荷

ブレスレットタイプの腕時計ベルトのスプリングを外すためのプライヤーです。
材質本体:アルミキャスト 先端:ステンレス 全長(mm)95 先端寸法(mm)Φ1.65×25 口の開き(mm)10~30
1個
53,100 税込58,410
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8 エスコ品番EA218L-5 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8 エスコ品番EA218SL-3 材質ステンレス 全長(mm)2600 適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります