作業工具 :「エキストラクタ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4本組セット。各サイズ予備ビット付(各1本)。
1セット
21,500 税込23,650
翌日出荷

仕様折れ込みボルトの除去に 材質S45C 全長(mm)86/110 適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

各サイズ予備ビット付(3本)。
セット内容<セット内容>先端径:0.7・0.8・0.9・1.0・1.2mm5本組セット 材質刃先:硬化ステンレス(54HRC)、軸:ステンレス、グリップ:TPE、ケース:木製 全長(mm)85 質量(g)161(ケース含)
1個
28,800 税込31,680
3日以内出荷

セット内容:6個組。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。ホールド機能付ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。ツイストロック機構のベルト式ホルダーと小型ナットエキストラクター付。布製ベルトの裏側はマジックテープ付。
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
34,700 税込38,170
翌日出荷

セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
27,300 税込30,030
翌日出荷

290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm アズワン品番65-2153-92
1セット
144,500 税込158,950
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります