作業工具 :「エスコ カプラ」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
欠品中

1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)173 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-56
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)188 適合EA952BS-1,EA952BS-2 エスコ品番EA532XB-1
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用 材質強化アルミニウム 全長(mm)200 質量(g)230 板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
15,300 税込16,830
翌日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)75 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-55
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)171 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-54
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):65、全長(L;):300 全長(mm)300 質量(g)977 口の開き(mm)0~65 アズワン品番64-2219-50
1丁
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
3,940 税込4,334
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
当日出荷

1本
9,600 税込10,560
欠品中

1個
3,960 税込4,356
当日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)72 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

種類グリッププライヤ 全長(mm)300 エスコ品番EA533FC-12
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

【EA846C用】替チップ。
材質プラスチック 寸法(mm)10×14 入数(個)1
1個
325 税込358
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷


バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B アズワン品番65-2138-72
1丁
9,330 税込10,263
翌日出荷

素早く簡単にパーキングブレーキケーブルをコネクター部から外す事が可能です
全長(mm)210 アズワン品番64-2235-80
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

仕様先端幅×刃長(mm):3.5×33ヘッド仕上げ:クロムメッキ 寸法(mm)口先長さ(L3;):33、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5 全長(mm)140 質量(g)78 先端形状ストレート アズワン品番64-2220-10
1丁
7,190 税込7,909
翌日出荷

材質クロームメッキ 寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175 全長(mm)175 質量(g)323 口の開き(mm)0~30 アズワン品番64-2219-48
1丁
6,520 税込7,172
翌日出荷

1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

仕様自動車板金関連の作業や、蹄鉄作業に 全長(mm)300 仕上磨き 口幅(mm)20
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様ハンドルコンフォート 全長(mm)200 切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

1個
6,690 税込7,359
翌日出荷

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

1個
7,530 税込8,283
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PB-8
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)200 エスコ品番EA537PB-12
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

種類グリッププライヤ 全長(mm)250 エスコ品番EA533FD-10
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります