作業工具 :「エンプラ」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,050 税込8,855
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

エンボスPVC耐水強化底 取り外し可能なパッド入りショルダーストラップ付 ツールまたはキー用の金属クリップ付 プラスチックパーツケース付 ショルダーベルト付 耐水性・耐久性に優れ、底面は耐水の強化PVCで成形されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:355x230x230●容量:9L●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:15個 アズワン品番65-2245-33
1個
15,900 税込17,490
3日以内出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185 質量(g)47 軸長(mm)80 先端サイズ(#)1
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
1本
2,960 税込3,256
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145 質量(g)35 軸長(mm)60 先端サイズ(#)0
1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

1個
52,700 税込57,970
翌日出荷

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります