用途切抜く、切る、削る
材質合金工具鋼
刃幅(mm)7
刃厚(mm)0.4
アズワン品番64-7878-18
入数5枚入り
1本(5本)
¥395
税込¥435
翌日出荷
ストレッチフィルムカットに最適
替刃交換不可の使い切りタイプ
キャップ付(収納可)
仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
アズワン品番65-2151-94
1台
¥560
税込¥616
当日出荷
使い切りタイプ
ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)
防錆仕様
刃はカバーされているため、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック
アズワン品番65-2152-24
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165
質量(g)61
刃長(mm)40
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
木口テープや表面シートなど、基材からはみ出た部分をカット、トリミング、面取りする木口テープ専用カッターです。
専用製品ならではの直角の形状が上面、側面をしっかり押さえ角に沿い、スムーズで美しい仕上がりに
左右どちらにも刃がついており押しても引いても切れ味抜群
構造上、刃が手に触れないので安心してお使いいただけます。
作業効率が大幅にアップします。
仕様●サイズ:70×17×25mm●面取り角度:45°●面取り幅:2mm●平削り可能ボード厚:0.5mm●材質:本体:ABS樹脂刃:スチール
アズワン品番65-2150-19
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具です。
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。
特に底部の切断には従来ニッパー等でなん度も横から刃を入れて切断し、そのあとをヤスリ等で仕上げていましたが、配線ダクトカッターで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。
刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
仕様●全長:260mm●刃幅:23mm●切断能力:80mm●刃の深さ:75mm
アズワン品番65-2114-70
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
銅・アルミケーブル用
高周波焼き入れを施した切断刃
高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1000V絶縁ハンドル採用
ステップカット付
ケーブルを潰さずに切断します。
仕様●切断能力:Φ15mm(50mm2)●全長(mm):160●ハンドル:コンフォート●仕上げ:磨き
アズワン品番65-2150-02
1丁
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
1丁
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
1丁
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
1丁
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)
全長(mm)125
質量(g)119
切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
アズワン品番65-9267-08
1丁
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。