●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃
●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm
●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用
材質強化アルミニウム
全長(mm)200
質量(g)230
板厚(mm)(可能)5
1丁(1丁)
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1本
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
エスコ品番EA845-10
材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)175
質量(g)86.7
ハンドル径(Φmm)12
刃径(Φmm)3
角度(°)【ホイール】140
切断能力10000m(距離換算)
切断板厚(mm)3~12
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×15m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.6kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番65-3885-80
1巻
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付
アズワン品番65-5660-38
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
用途グラスファイバーケーブルの一次被覆・二次被覆の除去に
全長(mm)130
能力二次被覆:直径0.25mm 一次被覆:直径0.125mm
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
仕様ヘッド重量:700g
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:グラスファイバー
全長(mm)335
ヘッド径(Φmm)24×24
ヘッド長(mm)155
アズワン品番64-7873-48
全質量(g)700
1本
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-53
1個
¥8,320
税込¥9,152
当日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)35
全長(mm)325
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA570AB-4
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼
全長(mm)175
質量(g)145
ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)330
適合ヘッドEA570AC-35、EA570AE-35
ヘッド径(Φmm)35
アズワン品番64-2228-71
全質量(g)646
1丁
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス
質量(kg)4.2
サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm
先端サイズ125×225mm
開き幅(mm)155mm
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm
質量(kg)20
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥75,500
税込¥83,050
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。