作業工具 :「キサゲ」の検索結果

関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
1パック(4枚)ほか
355 税込391
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。
用途ガラスの汚れやシールはがしに最適 刃幅(mm)40 エスコ品番EA524BC 材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール 全長(mm)100
1個
645 税込710
当日出荷

セット内容:スクレーパー本体、替刃×6種。ハンドルにやすりが収納できるので刃研ぎに便利。様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。
用途塗装用途の輪郭削り用
1セット
4,560 税込5,016
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。手すりや棒、だぼに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。丸型モールディング、木製カーテンロッド、ドアや窓のケーシング用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。くぼみなどに。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。平面や小さい凹みの成形に。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。シャープなくぼみのあるモールディング、凹型モールディング、ピラスター、マントル用。
1枚
420 税込462
翌日出荷

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど。
1枚
420 税込462
翌日出荷

防爆。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ショートタイプで力をかけやすい形状です。
材質(刃)特殊鋼 刃幅(mm)22 全長(mm)160
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

滑り止めグリップ付
仕様●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6 アズワン品番65-2165-34
1本
2,520 税込2,772
当日出荷

スライド式ブレードカバー付
全長(mm)62 刃幅(mm)100 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-27
1個
830 税込913
当日出荷

1本
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズのコンパクトなプラスチック刃のスクレーパーです
厚さ(mm)8 全長(mm)52 刃幅(mm)41 材質(刃)プラスチック アズワン品番64-7864-26
1パック
675 税込743
当日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-11
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

材質(刃)鍛造鋼 刃幅(mm)178 全長(mm)1360 質量(kg)1.42 ハンドル木製ハンドル(グリップ付) ハンドル長さ(mm)1219
1個
8,020 税込8,822
3日以内出荷

材質プラスチック 全長(mm)247 刃幅(mm)約35 アズワン品番64-7864-24
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-12
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

刃はスチール。ハンドルはポリプロピレン、プラスチック製。超硬付スクレーパー。2本セット。
用途ガスケット・カーボン・錆の除去に。 全長(mm)198・196 刃幅(mm)15・31 刃厚(mm)4.7
1組
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
7,290 税込8,019
翌日出荷

用途ストレートのスケールパイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GF-22 材質(本体)スチール 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)19~25.4(3/4”/1”)
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

砥石で研いで使用できます。袋はマチの無い薄型袋です。
仕様●名称:3本セット(袋付)●刃幅:10mm、16mm、25mm●全長:185mm●材質:刃/刃物鋼(焼入れ)ハンドル/木柄●刃厚:2.0mm●袋材質:キャンパス生地●袋サイズ:300×110(H)mm アズワン品番65-9262-72
1セット
5,510 税込6,061
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)400 刃幅(mm)50
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)250 刃幅(mm)39
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)480 刃幅(mm)95
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)325 刃幅(mm)30
1個
7,540 税込8,294
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)750 刃幅(mm)58
1個
31,200 税込34,320
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質アルミニウム青銅 全長(mm)650 刃幅(mm)56
1個
26,500 税込29,150
当日出荷

1組
1,310 税込1,441
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)300 刃幅(mm)45
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)600 質量(g)620 刃幅(mm)75
1個
27,100 税込29,810
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)235 刃幅(mm)76
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)490 刃幅(mm)35
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

溶断ノロを効率よく除去できます。ノロの下から突き上げてノロをとるから、小さな力で効率よく除去できます。
材質特殊鋼 全長(mm)1150 質量(kg)1.75 刃幅(mm)90 刃厚(mm)3.5 アズワン品番64-7870-69
1本
9,250 税込10,175
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング