62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
28,400 税込31,240
翌日出荷

1個
5,850 税込6,435
当日出荷

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)17×20.7 寸法(mm)●サイズ:36●全長:500●スパナ部幅(B):79.9●メガネ部幅(D):70.6●スパナ部厚み(A1):17.0●メガネ部厚み(A2):20.7 全長(mm)500 質量(g)1750 対辺(mm)36 ギア数60
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)21.8×25.2 寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2 全長(mm)645 質量(g)2550 対辺(mm)46 ギア数(ラチェット)60
1個
24,100 税込26,510
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)18.6×22.2 寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2 全長(mm)575 質量(g)2340 対辺(mm)41 ギア数60
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
3日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8.3×9.4 寸法(mm)●サイズ:14●全長:188●スパナ部幅(B):31.2●メガネ部幅(D):28.4●スパナ部厚み(A1):8.3●メガネ部厚み(A2):9.4 全長(mm)188 質量(g)110 対辺(mm)14 アズワン品番64-2240-68
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.0×6.9 寸法(mm)●サイズ:8●全長:138●スパナ部幅(B):19.5●メガネ部幅(D):18.2●スパナ部厚み(A1):5.0●メガネ部厚み(A2):6.9 全長(mm)138 質量(g)33 対辺(mm)8 アズワン品番64-2240-70
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7.4×8.6 寸法(mm)●サイズ:12●全長:169●スパナ部幅(B):26.6●メガネ部幅(D):25.0●スパナ部厚み(A1):7.4●メガネ部厚み(A2):8.6 全長(mm)169 質量(g)74 対辺(mm)12 アズワン品番64-2240-66
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.2×10.7 寸法(mm)●サイズ:17●全長:222●スパナ部幅(B):37.9●メガネ部幅(D):34.7●スパナ部厚み(A1):9.2●メガネ部厚み(A2):10.7 全長(mm)222 質量(g)178 対辺(mm)17 アズワン品番64-2240-69
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)5.7×7.7 寸法(mm)●サイズ:10●全長:157●スパナ部幅(B):21.9●メガネ部幅(D):21.6●スパナ部厚み(A1):5.7●メガネ部厚み(A2):7.7 全長(mm)157 質量(g)48 対辺(mm)10 アズワン品番64-2240-65
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)8.1×8.6 寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6 全長(mm)175 質量(g)90 対辺(mm)13 アズワン品番64-2240-67
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式 アズワン品番65-9263-89
1セット
28,400 税込31,240
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

厚さ(mm)5.8×8.2 寸法(mm)12 全長(mm)148 質量(g)75 アズワン品番64-2240-33
1本
2,460 税込2,706
翌日出荷

寸法(mm)8・10・12(3本組) 全長(mm)140~172 質量(g)150 アズワン品番64-7884-65
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

厚さ(mm)9.0×13.0 寸法(mm)22 全長(mm)274 質量(g)390 アズワン品番64-2240-43
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

ロッキング式 左右切替式 クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg アズワン品番68-1836-88
1個
2,890 税込3,179
翌日出荷

仕様ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 全長(mm)628 寸法H(mm)34 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)32 型番RH4FHX 寸法T(mm)15.5 送り角度(°)5 アズワン品番64-7896-18 ギア数72歯
1本
10,100 税込11,110
当日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm エスコ品番EA723SB-42 質量(g)325 差込角(inch)1/2” 幅×厚さ(mm)41×22.3 ギア数36
1個
24,500 税込26,950
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:9×12mm エスコ品番EA723SB-41 質量(g)141 差込角(inch)1/2” 幅×厚さ(mm)29×18 ギア数30
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
16,800 税込18,480
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
1本
3,840 税込4,224
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理 セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット 商品構成単品
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります