1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
全長(mm)150
刃長(mm)50
刃先形状ギザ刃・そり刃
材質(刃)スチール
アズワン品番64-7867-96
1個
¥4,960
税込¥5,456
8日以内出荷
刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165
質量(g)61
刃長(mm)40
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
全長(mm)160
質量(g)135
刃長(mm)48
材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)
1丁
¥5,290
税込¥5,819
8日以内出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40
能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm
材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー
質量(g)64
呼び寸法(mm)全長:150
幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
¥2,310
税込¥2,541
3日以内出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。