作業工具 :「ケーブル ケース」の検索結果

関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ) アズワン品番65-2149-47
1個
8,240 税込9,064
当日出荷

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

ポンプ別売(EA539AA) ケース ※ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。
1台
196,000 税込215,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
1丁
8,610 税込9,471
8日以内出荷


1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
1丁
13,500 税込14,850
翌日出荷

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
8,340 税込9,174
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリー5eLANケーブルを自作するためのパーツと工具セットです。
セット内容LANケーブルテスター、圧着ペンチ(ラチェット付)、ケーブルより戻し工具、簡易皮むき工具、コネクター保護カバー(白×12個、青×8個)、コネクター(5e・単線用×10個、6・単線用×10個)、部品ケース 質量(kg)1.63 型番LAN-TLKIT2 収納ケース380(W)×300(D)×63(H)
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
当日出荷

仕様能力(同軸):S5C-FB・S4C-FB・ 5C-2V・3C-2V 全長(mm)90
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ ケーブルカッター付
仕様●能力(単線):0.1~5.0mm●切断能力:銅線(多芯):Φ15mm●全長:180mm
1丁
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
1丁
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm 材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)125 質量(g)47 アズワン品番64-7874-18
1丁
4,170 税込4,587
翌日出荷

AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm アズワン品番65-2149-51
1個
5,470 税込6,017
当日出荷


AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g アズワン品番65-2149-52
1個
6,430 税込7,073
当日出荷

1組
11,700 税込12,870
翌日出荷

1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
1丁
12,400 税込13,640
翌日出荷

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ 手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ
全長(mm)135 ケーブル直径8/13mm
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

長い被覆を剥がす際は、ケーブルストリッパー本体にケーブルを通して引っ張ります。 平形ケーブルの被覆を簡単・迅速・均等に剥がすことができます すべての標準的な平形ケーブルのストリップと解体が可能 最大Φ3mmのサイドカッターを内蔵、アクセスも容易
仕様●能力:平形ケーブル:0.75~4.0mm2●全長:170mm●重量:220g●カッター能力:Φ3.0mm アズワン品番65-2149-41
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
1組(1個)
895 税込985
翌日出荷

一般的な全ての丸型ケーブルを、直径Φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます
全長(mm)175 質量(g)90 アズワン品番64-7874-12 ケーブル径(Φmm)8~13
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)180 質量(g)113 アズワン品番64-7874-16 ケーブル径(Φmm)35~50
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
全長(mm)125 ケーブル径(Φmm)8~13
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

防水ケーブルの他、AWG16・14に対応しています。
全長(mm)130 ケーブル直径8/13mm
1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります