材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557AS-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DC-800
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・35mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・35mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、6.0×1.0mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DD-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DS-800A
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.5×75mm、#2×6.3×100mm、#3×8.0×150mm、#2×6×35mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×75mm、6.0×1.0×100mm、8.0×1.1×150mm、6.0×0.8×35mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DE-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
EA580KB-14用替刃。プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線導体用。ケーブルの断面形状に自動対応し、導体へのダメージを防止します。断熱材の種類に応じて、切削深さを調整できます。銅線およびアルミニウム線用ワイヤーカッター付き多層撚り線:最大10mm2、単層線:最大6mm2)。スムーズな動作が可能な構造。ストリッピングブレードとクランプジョーは簡単に交換できます。軽量。
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
本体横部2か所にペン差し付(ゴム部分)。
150mmまでのプライヤーを2本収納できます。
材質ポリエステル
エスコ品番EA925KN-1
ベルト幅(mm)60
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×35×180
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様プラスチックパーツケース内蔵、カラビナ・底部すべり止めゴム付
エスコ品番EA925C-14
寸法(mm)305×203×229(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)14
外寸法・幅(mm)305
外寸法・高さ(mm)229
外寸法・奥行(mm)203
1個
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
仕様プラスチックパーツケース内蔵、ショルダーベルト・カラビナ・底部すべり止めゴム付
エスコ品番EA925C-15
寸法(mm)406×203×279(H)
材質(本体)ファブリックポリエステル
容量(L)23
外寸法・幅(mm)406
外寸法・高さ(mm)279
外寸法・奥行(mm)203
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。