37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨・黒染め表面処理。ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。
1本
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-93
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-04
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-90
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)3.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-86
1本
1,820 税込2,002
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-96
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-02
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-98
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-92
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-91
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)5.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-88
1本
2,040 税込2,244
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-01
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-97
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-95
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)6.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-94
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)6.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7871-89
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)99 アズワン品番64-7872-03
1本
2,190 税込2,409
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-99
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0 商品構成単品 ハンドル幅(mm)77 アズワン品番64-7871-87
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)2.5 商品構成単品 ハンドル幅(mm)65 アズワン品番64-7871-85
1本
1,340 税込1,474
8日以内出荷

手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
仕様●サイズ(インチ):44628●軸長(mm):150●軸長(短側):20mm●ハンドル幅(mm):99●ハンドル長(mm):49 商品構成単品 アズワン品番65-2147-64
1本
3,210 税込3,531
翌日出荷

手にフィットするハンドル形状 ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
商品構成単品
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付。ホールド機能なし。
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角 寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5) 質量(kg)約5 入組点数27 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
1セット(1セット)
24,300 税込26,730
翌日出荷

仕様●商品名:454HF●サイズ(mm):8●軸長(mm):150●ハンドル幅(mm):99●手にフィットするハンドル形状●ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付 アズワン品番65-9265-17
1本
2,550 税込2,805
翌日出荷


仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用 アズワン品番65-9265-45
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

EA576MZ-1用交換コマ
仕様●対応サイズ:10・12・15mm●材質:樹脂●付属品:抜き棒 アズワン品番65-2149-06
1組
515 税込567
翌日出荷


T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイで一括管理でき、整理・整頓に便利です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT319HTX●〈セット内容〉:19点●トルクスビットソケット(イジリ止付):T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50●トルクスレンチ:E5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナ:31mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1832-13
1セット
39,200 税込43,120
翌日出荷

狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6 アズワン品番68-1831-66
1セット
37,400 税込41,140
翌日出荷

お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付 アズワン品番65-5660-38
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。ソケットホルダー、ツールロール付き。
寸法(mm)めがねレンチ:5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27、両口スパナ:5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32、(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・10・11・12・13・14・17・19、(3/8”)ラチェットハンドル :200、(+)スタビードライバー:#2×39、(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150、(-)スタビードライバー:6.0×39、(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150、ウォーターポンププライヤー:250、コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:160、バッグサイズ:415×205×280、ペンチ:200、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160 質量(g)ボールピンハンマー:454 材質(ケース)ポリエステル 入組点数57 寸法(mm×m)メジャー:16×3.5 総質量(kg)約10
1セット(1セット)
40,600 税込44,660
翌日出荷

バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9 アズワン品番67-7213-56
1個
52,600 税込57,860
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります