作業工具 :「スパナ 8 10」の検索結果

関連キーワード
577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
355 税込391
当日出荷

対辺(mm)8×10 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-7 材質クロム合金鋼 質量(g)33 寸法a(mm)4.5 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)23 商品構成単品
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

二面幅(mm)8×10 エスコ品番EA615AK-3 商品構成単品
1個
650 税込715
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

二面幅(mm)8×10 エスコ品番EA615G-4A 商品構成単品
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)100 アズワン品番64-2240-90
1本
1,630 税込1,793
当日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120 仕様6ポイント 厚さ(mm)10 寸法(mm)8×10 質量(g)70 タイプストレートタイプ
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

二面幅(mm)8×10 エスコ品番EA615TA-4 商品構成単品
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)8×10 全長(mm)145 質量(g)25 アズワン品番64-7885-15
1本
20,600 税込22,660
翌日出荷

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)64.5 質量(g)55 対辺(mm)10 外径(Φmm)22 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-95
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・21・22 全長(mm)126~302 ケース寸法(mm)400×115×54 アズワン品番64-2239-55 総質量(kg)2.5
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LB-80 先端形状六角
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)115 質量(g)32 アズワン品番64-2240-94
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

付属品1.5・2・2.5・3・4mm各2セット エスコ品番EA613XT 寸法(mm)ピン開き:8~100 商品タイプセット品
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7 寸法(mm)7~10、1/4"~3/8" 全長(mm)115 質量(g)36 アズワン品番64-7884-88
1本
7,230 税込7,953
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)8×10 全長(mm)190 質量(g)40 アズワン品番64-7885-53
1本
18,500 税込20,350
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-17
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
15,660 税込17,226
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)7.3×7.6 寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235 全長(mm)235 質量(g)60 アズワン品番64-7885-86
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573VP-10 先端形状六角
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質構造用鋼 寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19 全長(mm)127~215 ケース寸法(mm)400×115×54 アズワン品番64-2240-41 総質量(kg)2.4
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

タイロッドのロックナットや配管周りに最適
用途ソケット・レンチ類の入らない奥まった場所の作業に 仕様ホルダー付 セット内容10個組 材質スチール サイズ3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1” 差込角(inch)3/8”
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573VP-11 先端形状ボールポイント
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番65-3888-49
1セット
8,250 税込9,075
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3% アズワン品番65-2171-69
1丁
18,200 税込20,020
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)335 質量(g)1000 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-26 ギア数36
1個
35,800 税込39,380
8日以内出荷

材質Cr-v 全長(mm)140~312 サイズ8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 アズワン品番64-7884-22
1個
59,600 税込65,560
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります