材質錫
寸法(mm)Φ9×6
アズワン品番64-7879-08
入数20個
通し穴径(Φmm)3×2
1袋(20個)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム
アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
¥450
税込¥495
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2
エスコ品番EA218SL-4
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
転がりにくい
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。
先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
[EA124DW-30・-31用]L型ジョイント。ホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mm
アズワン品番65-3882-27
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)5/8
エスコ品番EA218SL-5
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)3/8
エスコ品番EA218SL-3
材質ステンレス
全長(mm)2600
適合管被膜銅管用、なまし銅管用
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)80
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2251-58
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
1個
¥789,000
税込¥867,900
3日以内出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
全長(mm)80
質量(g)115
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7901-22
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)6
高さ(mm)32
質量(g)17
軸長(mm)90
アズワン品番64-7871-32
1本
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)3
高さ(mm)20
質量(g)3
軸長(mm)63
アズワン品番64-7871-29
1本
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)5
高さ(mm)28
質量(g)12
軸長(mm)80
アズワン品番64-7871-31
1本
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
アズワン品番64-7871-30
1本
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)8
高さ(mm)36
質量(g)32
軸長(mm)100
アズワン品番64-7871-34
1本
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)12
高さ(mm)45
質量(g)90
軸長(mm)125
アズワン品番64-7871-37
1本
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)10
高さ(mm)40
質量(g)55
軸長(mm)112
アズワン品番64-7871-36
1本
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
9本組。ボールポイント付。
セット内容5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
材質ステンレス
質量(g)730
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
ボールポイント付。ステンレスにより、もらい錆びの拡散を防止します。Hex-Plusは、ネジとの接触面が大きくなり、ノッチ効果を最小限に抑え、なめるリスクを軽減します。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。