1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
EA350XB-2、EA350XD-1、EA350XC-3、XC-5、XC-6用替刃。
質量(g)55
刃長(mm)65
刃幅(mm)1.6
1枚
¥15,500
税込¥17,050
8日以内出荷
仕様折れ込みボルトの除去に
材質S45C
全長(mm)86/110
適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ3/8"
アズワン品番64-2206-58
入数4個
1個(4個)
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
1セット(4個)
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ2"
アズワン品番64-2206-60
入数4個
1個(4個)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ1-1/2"
アズワン品番64-2206-59
入数4個
1個(4個)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ2"
アズワン品番64-2206-62
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ1-1/2"
アズワン品番64-2206-61
1個
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
適合機種EA350SA-1・SA-4 旧EA350SB
サイズ1/4"
アズワン品番64-2206-57
入数4個
1個(4個)
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
1個
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
1個
¥7,680
税込¥8,448
8日以内出荷
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3")
質量(kg)5.5
アズワン品番64-2206-55
1個
¥42,200
税込¥46,420
翌日出荷
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4")
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)570
アズワン品番64-2206-52
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
仕様3/4”までの薄肉鋼管を曲げ加工できるベンダー機能付
材質FCD450
質量(kg)19.6
能力パイプ:6A~150A(1/8”~6”)
テーブル高さ(mm)815
1個
¥69,000
税込¥75,900
当日出荷
仕様鋳鉄製
質量(kg)13.6
能力パイプ:6A~65A(1/8”~2.1/2”)
テーブル高さ(mm)1035
1個
¥35,700
税込¥39,270
当日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)5.5
ねじ切り能力1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~50A、(1/8"~2")
質量(kg)3.4
アズワン品番64-2206-54
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。
用途銅管用
質量(kg)4.2
切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)
穴径(mm)ベース:15
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"
全長(mm)本体:623
質量(kg)5.1
ケース寸法(mm)320×290×90
ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)-5~60
軸長(mm)19
耐荷重(kg)20
取付高H(mm)118~125
ねじサイズW3/8×山16
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。