作業工具 :「ネジ回し」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-57
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-59
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-54
1本
580 税込638
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-58
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2225-56
1本
625 税込688
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2227-04
1本
580 税込638
翌日出荷

精密機器などのねじ回しに
商品構成単品 アズワン品番64-2226-53
1本
625 税込688
翌日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)18 全長(mm)250 質量(g)680 口幅(mm)33 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7907-85
1丁
4,000 税込4,400
当日出荷

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
商品構成単品 アズワン品番64-2227-91 耐電圧(V)VDE1000
1本
1,810 税込1,991
翌日出荷

モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼 厚さ(mm)17 全長(mm)200 質量(g)420 口幅(mm)30 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7907-84
1丁
3,490 税込3,839
当日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-74
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-73
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-77
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-76
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-75
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-72
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm アズワン品番65-2142-85
1組
1,380 税込1,518
当日出荷

フレキシブルシャフト 右回し(仮締め)専用 コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g アズワン品番65-2156-84
1個
6,300 税込6,930
翌日出荷

静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

セット内容:1/16”・5/64”・3/32”・7/64”・1/8”。ボールポイント付。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
5,120 税込5,632
翌日出荷

先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
27,700 税込30,470
翌日出荷

セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
9,830 税込10,813
翌日出荷

セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
5,440 税込5,984
8日以内出荷

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

セット内容:6本組。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
8,620 税込9,482
翌日出荷

なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。狭い箇所に使える貫通スタービーです。叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状です。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。マグネット付。手元六角10mm スパナがかけれます。
1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
1セット
2,920 税込3,212
翌日出荷


。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル アズワン品番65-9263-99
1本
265 税込292
翌日出荷

1セット(2本)
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります