頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(kg)1.2
外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
こんなお得な商品も!

パイプレンチ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
エスコ品番EA680P-300
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
エスコ品番EA546H-300
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(g)1250
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)23
寸法C(mm)21
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)300
質量(g)750
口幅(mm)40
アズワン品番64-2221-69
1本
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.57
歯幅(mm)20.0
最大口開き(mm)61
アズワン品番64-2221-63
パイプ外径(Φmm)49
1丁
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)300
質量(g)1090
口幅(mm)50
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
全長(mm)300
質量(kg)0.6
歯幅(mm)21
最大口開き(mm)45
アズワン品番64-2221-72
パイプ外径(Φmm)17~34
1丁
¥9,480
税込¥10,428
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
全長(mm)300
エスコ品番EA530B-300
寸法D(mm)18.0
寸法B(mm)34
寸法C(mm)11.9
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
全長(mm)300
材質(本体)アルミニウム青銅
質量(g)735
材質(ベルト)ナイロン
パイプ外径(Φmm)50
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-13
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-11
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ6.4×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-28
材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)255×300
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-19
材質ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)1.56
先端寸法(mm)255×300
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SA-12
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ8.0×50
材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)
材質(柄部)スチール
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-14
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-12
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
全長(mm)1300
質量(kg)23
アズワン品番64-2221-84
パイプ外径(Φmm)200
1個
¥93,200
税込¥102,520
翌々日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)3000
エスコ品番EA109CX-3
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。
ワイヤー長(mm)5000
エスコ品番EA109CX-5
材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBR
グリップ径(Φmm)30
ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5
ブラシ直径(Φmm)30
ゴム径(mm)【水切り】20
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.7
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7868-38
パイプ外径(Φmm)55
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄
全長(mm)340
質量(g)550
ヘッド径(Φmm)21
アズワン品番64-7873-10
頭の全長(mm)160
1本
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)300
質量(g)584
パイプ径(Φmm)2・3/4”
ナット対辺(mm)60
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ
全長(mm)315
ヘッド径(Φmm)20×20
ヘッド長(mm)160
アズワン品番64-7873-49
全質量(g)570
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)315
ヘッド径(Φmm)21×21
ヘッド長(mm)172
アズワン品番64-7873-50
全質量(g)680
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)340
ヘッド径(Φmm)19×19
ヘッド長(mm)102
アズワン品番64-7873-53
全質量(g)420
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ
全長(mm)340
ヘッド径(Φmm)22×22
ヘッド長(mm)113
アズワン品番64-7873-54
全質量(g)510
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に
全長(mm)300
質量(g)569
パイプ径(Φmm)2・3/4”
ナット対辺(mm)60
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)27
全長(mm)345
材質(頭)スチール
材質(柄部)鋼管
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YD-2
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
種類ネイルハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)345
材質(頭)スチール
材質(柄部)鋼管
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YD-1
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)
材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
入組点数29
総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-25
質量(kg)1.7
板厚(mm)【先端】1.6
材質(柄部)スチール
寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。