作業工具 :「ベア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
アズワン品番65-2153-92
1セット
¥144,500
税込¥158,950
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50
質量(kg)1.1
最大径(Φmm)50
アズワン品番64-2215-52
1個
¥78,600
税込¥86,460
翌日出荷
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
8日以内出荷
仕様ドイツ鋼製
質量(kg)32.18
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2215-48
1セット
¥339,900
税込¥373,890
7日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70
質量(kg)1.2
最大径(Φmm)70
アズワン品番64-2215-53
1個
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42
入組点数18
アーム長さ(mm)70
ベアリング内径(Φmm)10~30
ベアリング外径(Φmm)26~52
リング径(Φmm)19~38
1個
¥127,700
税込¥140,470
8日以内出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
8日以内出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)1.99
引張強度4t
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-55
爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90
質量(kg)1.2
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-54
1個
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
1個
¥403,400
税込¥443,740
8日以内出荷
1個
¥141,200
税込¥155,320
翌日出荷
1個
¥54,400
税込¥59,840
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80
入組点数21
アーム長さ(mm)156
ベアリング内径(Φmm)17~100
ベアリング外径(Φmm)62~150
リング径(Φmm)38~77.5
1個
¥173,700
税込¥191,070
8日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100
質量(kg)2.04
引張強度6t
最大径(Φmm)100
爪幅(mm)24
アズワン品番64-2213-09
1台
¥33,500
税込¥36,850
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製
適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408
寸法(mm)(十字パーツ)10~80
入組点数38
アーム長さ(mm)70・156
ベアリング内径(Φmm)10~100
ベアリング外径(Φmm)26~150
リング径(Φmm)19~77.5
1セット
¥273,500
税込¥300,850
当日出荷
1個
¥94,400
税込¥103,840
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
8日以内出荷
1個
¥280,400
税込¥308,440
翌日出荷
フォークリフト(リーチ車)のモーターの軸受を固定する(ベアリングナットを締付ける治具)
強度もあるので作業性も良く、爪が欠ける心配もありません。
作業時間の短縮ができ、且つ安全に作業が可能
ナットの締付けトルクも管理可能
黒染め加工(耐腐食、防錆処理)
フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締付けに。
仕様●差込角:3/4”●ナットサイズ:M80(4つ溝)●破断強度:2200Nm
アズワン品番65-2155-55
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
薄爪タイプです。
外抜き、内抜き両用に使えます。
ドイツ鋼製
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
仕様●ヘッド差込径:Φ19mm●適用範囲:ナット外径:65~75mm●ねじ径:M45~M55
アズワン品番65-2172-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
高品質のベアリング内蔵でスムーズに転がります。接ぎ目の反りやひび割れを防ぐ、内側の角を押すために使われます。
材質ローラー/真鍮
全長(mm)175
ローラー幅(mm)6
材質(ハンドル)木
アズワン品番65-2136-91
ローラー径(Φmm)28
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)-5~60
軸長(mm)19
耐荷重(kg)20
取付高H(mm)118~125
ねじサイズW3/8×山16
ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
バネ付き。斜刃。エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー。静電気防止ハンドル。遊びのない精密ボックスジョイント。摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
1丁
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。