作業工具 :「ラジペン」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
全長(mm)164 寸法A(mm)164 寸法F(mm)(刃長)11 寸法D(mm)D10 寸法E(mm)17 寸法B(mm)50 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) より線2
1丁
3,550 税込3,905
翌日出荷

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
2,490 税込2,739
翌日出荷

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。
寸法C(mm)C51
1丁
2,880 税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167 材質(本体)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー) 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,030 税込2,233
翌日出荷

ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
7,220 税込7,942
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA682CA-150
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537EK-200
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)125 先端先細 バネ無し エスコ品番EA537KA-125
1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端先細 バネ無し エスコ品番EA682CA-200
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537DH-150
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,510 税込4,961
翌日出荷

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)137 質量(g)95 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
1,100 税込1,210
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537EK-150
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

全長(mm)140 先端先細 バネ無し エスコ品番EA537KA-140
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)335 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7866-46
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼 全長(mm)200 質量(g)199 切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2 ハンドルコンフォート 仕上クロムメッキ 先端角度40°ベンド 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
7,300 税込8,030
翌日出荷

全長(mm)160 先端先長 バネ無し エスコ品番EA537KA-160
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
1丁
9,850 税込10,835
翌日出荷

全長(mm)125 先端先細 バネ有り エスコ品番EA537B-125
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

全長(mm)140 先端先細 バネ無し エスコ品番EA537KC-140
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)150 先端先細 バネ有り エスコ品番EA537B-150
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)200 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7866-48
1丁
70,300 税込77,330
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)120 呼び長さ(mm)150 アズワン品番64-7866-47
1丁
61,000 税込67,100
翌日出荷

全長(mm)160 先端40°先曲り バネ無し エスコ品番EA537KB-160
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0 アズワン品番65-2139-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷

全長(mm)200 先端40°先曲り バネ無し エスコ品番EA537KE-200
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

全長(mm)123.5 仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能 材質クロムニッケル鋼 切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

仕様先端幅×刃長:2.5×51mmヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)160 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線1.5 切断能力(Φmm) 硬線2.4 アズワン品番64-2220-24
1丁
5,070 税込5,577
翌日出荷

仕様先端幅×刃長:2.5×73mmヘッド仕上げ:磨き 寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5 全長(mm)200 質量(g)197 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線3 アズワン品番64-2220-25
1丁
7,540 税込8,294
翌日出荷

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3より線:8 全長(mm)145 仕上クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
5,880 税込6,468
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)178 仕上磨き アズワン品番64-2220-30
1丁
5,730 税込6,303
翌日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8 全長(mm)145 仕上クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
6,340 税込6,974
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング