作業工具 :「二重」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)173 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-56
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)75 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-55
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)72 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)171 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-54
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

全長(mm)22 質量(g)13 対辺(mm)7 外径(Φmm)12.5 差込角(inch)1/4"(6.35mm) アズワン品番64-7890-18
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
当日出荷

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

底は二重キャンバス。 ロープの太さは約10mmです。 底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11 材質キャンバス生地 直径(Φmm)270 高さ(mm)350 タイプ底補強
1個
5,060 税込5,566
当日出荷

幅400mmまで収納可能。 衝撃に強いブロック材使用で強度抜群。 変形、ゆがみに強い丈夫な二重構造仕様。 落ちても開かない強力弓型バックル。
エスコ品番EA505KB-450 質量(kg)2.1 材質(本体)高耐衝撃性コポリマー樹脂 取付穴(mm)19×4.5 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)243
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
材質(グリップ)グリップ:耐衝撃プラスチック 商品構成単品 アズワン品番64-7871-13
1個
770 税込847
翌日出荷

ハンマーホルダー付 強靭なバリスティックナイロン製で二重底のため、耐久性に優れています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×130×310●ベルト通し幅:80mm●材質:ナイロン●ポケット数:12 アズワン品番65-2245-42
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

二重構造 耐衝撃性EVAパッド裏地 セパレーター付 取外し可能な工具トレー付 キャスター付
仕様●内寸:468×378×87mm●外寸:490×420×230mm●材質:アルミ●重量(kg):7.89 材質アルミ アズワン品番65-2131-60
1台
28,000 税込30,800
当日出荷

二重成型のデュアルモールドハンドルで手になじむグリップ感と手の負荷軽減を両立しています
材質(グリップ)グリップ:耐衝撃プラスチック 商品構成単品 アズワン品番64-7871-18
1個
830 税込913
翌日出荷

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
4,140 税込4,554
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
4,140 税込4,554
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
1本
3,940 税込4,334
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広工具等の収納に最適なスクエアタイプ 自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。 バックルには、頑固なポリカーボネイト使用 ゆがみにくい本体二重構造 仕切板8枚で区切れる中皿付 落としても開かない強力バックル(弓型バックル)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸:328×330×140外寸:391×390×265●材質:超高耐衝撃性コーポリマー●重量(kg):2.6 アズワン品番65-2131-69
1個
4,900 税込5,390
当日出荷

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12 アズワン品番65-5658-06
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,700 税込12,870
翌日出荷

仕様内ポケット付、【上部】5mm鉄芯入、【下部】4mmベニヤ板で二重補強 エスコ品番EA925MB-33 材質帆布(防水加工付) 寸法(mm)350×250×350(H) タイプ底補強
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング