仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。
材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック
寸法(mm)伸長:5000縮長:1320
質量(g)860
段数5段
取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。
仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
アズワン品番65-2166-38
1丁
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ。磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)560~820(伸縮)
入数3本
ブラシ寸法(mm)80×180
1組
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能
質量(g)300
段数4段
取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”
サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730
アズワン品番64-2260-59
伸縮サイズ(mm)730~2150
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
シャットオフバルブにより水流調節ができます。
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
エスコ品番EA928BM-180
寸法(mm)900~1800
質量(g)480
接続部ねじ3/4”NH
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検に
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)900
伸縮範囲(mm)1320~5000
アズワン品番64-7880-11
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
仕様手の届かない場所への作業・点検にマーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。
材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂
質量(g)540
伸縮範囲(mm)1080~3000
アズワン品番64-7880-10
開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
仕様250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ※形状により可能重量でも取得できない場合があります250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付 手では無理な場所でもらくらくキャッチ拾得に便利なマグネット付き先端部
材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー
寸法(mm)1400~3000×145×35
全長(mm)1400~3000
質量(kg)1.065(拾得可能)1.5まで
アズワン品番64-7832-95
開口幅(mm)(最大)100
1個
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)1300~3000
材質(頭)スチール
材質(柄部)スチール
主な用途機械機器や車輌の点検
エスコ品番EA575-39
1個
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。
径(Φmm)(スプリング)8
ヘッド径(Φmm)約29
スプリング長(mm)1219
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC
全長(mm)1200~1500
質量(kg)3.85
先端サイズ(mm)660×320
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
質量(g)112
伸縮範囲(mm)275~715
ミラー寸法(mm)Φ40
アズワン品番64-2257-89
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
全長(mm)200~300
質量(g)137
アズワン品番64-7881-14
1本
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
材質本体:アルミ、軸部:合金工具鋼
全長(mm)350~600
質量(g)269
アズワン品番64-7881-15
1本
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
質量(g)150
伸縮範囲(mm)295~735
ミラー寸法(mm)Φ60
アズワン品番64-2257-91
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
質量(g)108
伸縮範囲(mm)265~705
ミラー寸法(mm)Φ30
アズワン品番64-2257-88
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
1個
¥53,700
税込¥59,070
翌日出荷
質量(g)135
伸縮範囲(mm)285~725
ミラー寸法(mm)Φ50
アズワン品番64-2257-90
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
全長(mm)1250~1585
先端幅(mm)180~575
エスコ品番EA650RA-32
質量(g)750
材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ)
先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
ラチェット機構により太いケーブルでも綺麗に切断できます。ハンドルは伸縮式で、狭所でも作業が可能です
全長(mm)610~810
切断能力(Φmm)60(6302)
アズワン品番64-2233-15
1個
¥107,000
税込¥117,700
3日以内出荷
高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部)
全長(mm)662~1500
質量(g)492
頭径(Φmm)23
最小径(Φmm)20(使用継管外径)
最大径(Φmm)26(使用継管外径)
アズワン品番64-7873-03
1本
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。
仕様パイプ能力:6A~100A、(1/8"~4")
質量(kg)5.5
チェーン長(mm)570
アズワン品番64-2206-52
1個
¥37,000
税込¥40,700
3日以内出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-04
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに
径(Φmm)【マグネット】10
アズワン品番65-2153-09
材質(シャフト)ステンレス
吸着能力(kg)7.2
1本
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。