作業工具 :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19,217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg アズワン品番65-2137-94
1個
86,600 税込95,260
当日出荷

重作業用の頑丈なクランプ
仕様●口の開き(mm):0~114●口の深さ(mm):70●荷重(kgf):9072●材質:鍛造鉄●スピンドル径:7/8”(22mm)●重量:4.5kg アズワン品番65-2137-92
1個
31,000 税込34,100
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)150 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-150
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-125
1個
56,900 税込62,590
翌日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)100 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-100
1個
26,900 税込29,590
8日以内出荷

狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
仕様●形状:平●全長:155mm●刃幅:12mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ) アズワン品番65-2150-78
1本
5,500 税込6,050
翌日出荷

狭い作業スペースに最適です。 ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
1本
5,740 税込6,314
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類その他バイス 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-30
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)86 アゴの深さ(mm)60 全長(mm)193 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)22 質量(g)3300 締付力(kg)7313 スピンドル径7/8inch エスコ品番EA526VA-86
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)44 全長(mm)153 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)19 質量(g)1900 締付力(kg)5625 スピンドル径3/4inch エスコ品番EA526VA-60
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)48 アゴの深さ(mm)40 全長(mm)115 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)16 質量(g)900 締付力(kg)3937 スピンドル径5/8inch エスコ品番EA526VA-56
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力 最大口開き(mm)37 アゴの深さ(mm)28 全長(mm)90 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 質量(g)560 締付力(kg)2520 スピンドル径7/16inch エスコ品番EA526VA-37
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

手で支えなくても袋が立つ自立型。
用途作業袋用や、雑草や剪定した小枝や建築清掃ごみの袋に エスコ品番EA925NB-1 材質ポリプロピレン 寸法(mm)400×450×500 容量(L)90 耐荷重(kg)100
1個
4,660 税込5,126
当日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-6 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
特価
819 税込901
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不使用時はコンパクトに折りたためます。 底補強タイプ(底板付)。バッグのみ。
エスコ品番EA925AD-10 寸法(mm)500×350×210(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)210 外寸法・奥行(mm)350
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-2 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-3 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

仕様パイプ能力径:6~50mm 質量(kg)11.6 材質(本体)鋳鉄 最大開口(mm)127 口幅(mm)140 アズワン品番64-2218-60
1台
51,100 税込56,210
翌日出荷

パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です
アズワン品番64-2218-59
1台
41,500 税込45,650
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)170 口幅(mm)140 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-140
1個
56,100 税込61,710
8日以内出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-1 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄 質量(kg)11.8 スピンドル径1-1/8"(28.5mm) 口の開き(mm)0~216 口深(mm)92 アズワン品番65-2137-93
1個
56,600 税込62,260
3日以内出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-5 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
用途コーススレッドネジ等の収納に エスコ品番EA925AD-4 材質ポリエステル 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)190 口幅(mm)170 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525K-170
1個
72,900 税込80,190
翌日出荷

用途重作業用の頑丈なクランプ 材質鍛造鉄 質量(kg)18.7 クランプ範囲(mm)0~310 スピンドル径1-1/8" 口深(mm)108 アズワン品番65-2137-95
1個
94,900 税込104,390
3日以内出荷

狭い作業スペースに適しています。ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ) 形状 全長(mm)155 刃長(mm)87 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-77
1本
5,280 税込5,808
3日以内出荷

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

1個
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200 両頭機能両頭 刃先マグネットあり エスコ品番EA813-200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端サイズNo.2 表面処理ラッカー塗装 先端形状プラス(+) 本数1
1個
360 税込396
当日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
770 税込847
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA999LA セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

1個
1,380 税込1,518
当日出荷

1個
355 税込391
当日出荷

エスコ品番EA566AJ-1 軸径(Φmm)2.4 長さ(mm)8(スパイラル) 全長(mm)180 径(Φmm)4.4(スパイラル)
1個
3,150 税込3,465
当日出荷

1個
9,090 税込9,999
当日出荷

1個
4,080 税込4,488
当日出荷

1個
635 税込699
当日出荷

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります