電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
刃形状は波形2枚刃タイプ(特許)を採用しており、速く、バリ等もなくきれいに正確な真円の穴をあけることができます。既存穴の拡大とバリ取に。溝を円形にしたり並んだ穴を溝型にします。金属細工、電気設備、コントロールパネル、自動車板金、暖房、換気設備メンテナンス。
用途ステンレス、軟鋼、鋳物、プラスチック、木材の穴あけにステンレス、鉄3mm厚迄穴あけ可能
材質M52ハイス鋼
適合電動機電動ドリル(回転専用)
シャンク径(mm)6.4(1/4”)
合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
インパクトドライバー非対応マグネット付。
全長(mm)60
サイズ(inch)六角シャンク:1/4”
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に
材質HSCOM42(コバルトハイス)
全長(mm)127
刃先径(Φmm)6
差込角対辺(mm)6.35
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-04
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
アズワン品番65-9264-73
1セット
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
六角軸内蔵部が空洞になっているため、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
仕様●<セット内容>●サイズ:3/16"・1/4"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"●軸長:70~80mm●ナットドライバー7本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
アズワン品番65-9264-74
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
六角軸を伸縮・脱着でき、ビットをハンドル内に収納できます。
収納ケース付。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
仕様ドライバーハンドル:120mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2
セット内容ドライバーハンドル:120mmビットホルダー:100mm(六角対辺1/4”)ビット六角シャンク:1/4”ビット全長:25mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-05
1個
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
六角ナット用。六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。転がり落ちない六角の転がり防止付。
1本
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
セット内容:6本組。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。打撃できる貫通柄。手元六角付。手元六角とハンマー用の金属キャップは付いていません。収納ラック付き。
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
セット内容:6本組。収納ラック付。打撃できる貫通柄。手元六角付。高品質の素材で作られた六角軸は、ハンドルの後部まで通っており、ハンマーで打った場合でも先端まで力を伝達できます。インパクトキャップが付いており、耐久性をあげ、破損のリスクを減らします。
1セット
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
六角軸17mm
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が行えます。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がぐんと長くなりました。
あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。
ツバ付です。
仕様●全長:280mm●チゼル幅:50mm
アズワン品番65-2224-62
1本
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
軽量で使いやすい細軸タイプのT形ハンドルです。、ヘキサゴンを軸部にも設け3箇所使用可能です。、奥まった狭い箇所の作業に最適。、早回し用ローレット付。、T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造
仕様差込ビット対辺:1/4"
全長(mm)54
軸長(mm)11
アズワン品番64-7869-88
1本
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)5
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)92
サイズ規格ミリ
1個
¥2,620
税込¥2,882
欠品中
貫通柄TORXドライバー。手元部分の六角にスパナをひっかけて回す事も出来ます。ドライバー軸がハンドルの中を貫通している為、ハンマーで叩けます。ブラックポイント刃先仕上げで、ネジをホールドするほどぴったりフィットします。転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地
全長(mm)232
軸長(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50
差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
¥9,580
税込¥10,538
8日以内出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)6
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)117
サイズ規格ミリ
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)4
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)92
サイズ規格ミリ
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)8
軸長(mm)150
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)117
サイズ規格ミリ
1個
¥3,970
税込¥4,367
8日以内出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)10
軸長(mm)200
先端形状六角
ハンドル寸法(mm)119
サイズ規格ミリ
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
サイズに応じて色分けされています。手締め時に便利なローレット加工。ボールインターセプトリング付きの1/4"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
全長(mm)55
対辺(mm)6
外径(Φmm)10
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-2238-95
1本
¥510
税込¥561
当日出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本
軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5
寸法(mm)5
全長(mm)100
ビット(+)サイズ:#1、#2、#3
ビット寸法(mm)(-)5
六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
¥2,870
税込¥3,157
8日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。
インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応
セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個)
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
寸法(mm)本体:59×284×32
質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380
最大トルク(N・m)500
入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7
アズワン品番64-7926-26
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
軸径(Φmm)六角1/4"
アズワン品番64-7881-30
対辺寸法(inch)1/16"
1本
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
全長(mm)57
差込角(inch)3/8"
六角軸シャンク径1/4"
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
全長(mm)65
差込角(inch)1/2"
六角軸シャンク径1/4"
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
全長(mm)77
質量(g)80
対辺(mm)22
外径(Φmm)28.2
六角軸シャンク径1/4"
アズワン品番64-7881-71
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。