作業工具 :「半田ごて 30w」の検索結果
ビットドライバー(マグネット付)
検電器
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
半田ごて用スタンド
マルチメーター
半田吸引器
絶縁テープ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(16mm×3m)
コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
アズワン品番65-2166-77
1セット
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
¥50,500
税込¥55,550
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。