作業工具 :「回転ハンドル」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660
質量(kg)1
直径(Φmm)120(吸盤)
高さ(mm)100
材質(本体)アルミ
適合板厚(mm)10~25
切断能力(Φmm)【円切】200~1200
材質(刃)超硬
アズワン品番65-2234-07
1丁
¥64,900
税込¥71,390
3日以内出荷
。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ビニール袋入り
ハンドル下部が回転するので早回しが可能です。
仕様●サイズ(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32●全長:168mm●軸長:63mm
商品構成セット品
1セット(8本)
¥3,240
税込¥3,564
取扱い終了
ビニール袋入り
ハンドル下部が回転するので早回しが可能です。
仕様●サイズ(インチ):0.028・0.035・0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32●全長:168mm●軸長:63mm
商品構成セット品
1セット(10本)
¥4,050
税込¥4,455
取扱い終了
内外兼用。ハンドルを回転するだけで内外の切り替えが可能。小型で狭いスペースでの作業に適しています。
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
全長(mm)168
商品構成単品
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
大きめのハンドルサイズで握りやすい。
ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。
ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90
適合替刃・カッターEA202C-1
適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
高さ(mm)36
横幅(mm)46
ハンドル幅(mm)30
エスコ品番EA202C
1個
¥830
税込¥913
当日出荷
ESDハンドルの Hex keyドライバー、回転グリップキャップで素早く回せます。
セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
仕様●セット点数:6本●全長:113mm●軸長:20mm●先端:Y型:1.85溝:1.3、1.8mm6溝:1.3、1.9mm+00
商品構成セット品
アズワン品番65-2143-79
1セット(6本)
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
1セット
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
リング内部には対角線上にラインが引かれており、切り込み線に合わせて正確なガラスカットが可能です。ローレット部分を含めたリング内部は回転します。サイズは黒ハンドルを一番根本まで押し込んだ際の数値です。
ストローク(mm)18
寸法(mm)195×70×138
質量(kg)1.44
奥行(mm)110
板厚(mm)可能:6~10
1個
¥119,600
税込¥131,560
取扱い終了
手に吸い付くような強力グリップ。高トルク作業に。
快適さと回転力をあげるためのクッション性のグリップハンドル。
正確にフィットできる精巧な機械加工チップ。
寸法(mm)(+)#1、#2、#2、#4、(-)4.7、6.3、6.3
商品構成セット品
アズワン品番64-2227-59
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
1セット
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-75
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2
アズワン品番65-2114-74
1個
¥115,400
税込¥126,940
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能
3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9
アズワン品番65-2114-73
1個
¥77,200
税込¥84,920
当日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
セット内容:12点、Hex:3・4mm、精密Hex:1.5・2・2.5mm、Hex-Plus:4・5・6・8・10mm、ソケット:10・13mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回し回転キャップ付の精密ドライバー3点。六角ねじの保持機能を備えた、力の伝達をよくするT型ハンドルドライバー5点。Hex-Plusサイズ(六角ソケットねじが円筒状に回転するのを防ぎます)。
1セット
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-2.5
全長(mm)181
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)181
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SE-2
全長(mm)171
種類ボールポイントドライバー
寸法B(mm)81/26
寸法C(mm)171
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC
全長(mm)1200~1500
質量(kg)3.85
先端サイズ(mm)660×320
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。