作業工具 :「固定」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。※現行型(DA17V)純正リアシート分割可倒式での型になりますので、リアシート一体可倒式等には取付できません。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種17系エブリイバン
アズワン品番64-7968-25
1枚
¥50,600
税込¥55,660
当日出荷
1枚
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種160系プロボックス
アズワン品番64-7968-27
1枚
¥50,600
税込¥55,660
当日出荷
質量(g)約100
口の開き(mm)60
口深(mm)22
アズワン品番64-7865-04
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。※クルーズ・クルーズターボ非対応
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種3#1系ハイゼット(ショートタイプ)
アズワン品番64-7968-29
1枚
¥48,300
税込¥53,130
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。※クルーズ・クルーズターボ非対応
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種3#1系ハイゼット(ロングタイプ)
アズワン品番64-7968-28
1枚
¥57,800
税込¥63,580
7日以内出荷
材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム
全長(mm)155
刃長(mm)76
刃幅(mm)17.5
刃厚(mm)1.3
アズワン品番64-2233-63
1本
¥6,580
税込¥7,238
翌日出荷
種類その他バイス
最大口開き(mm)57
口幅(mm)64
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA525ML
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
仕様車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種200系ハイエース 1・2・3型前期
アズワン品番64-7968-22
1枚
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア有り)
アズワン品番64-7968-24
1枚
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
仕様EA957-101、-102と組み合わせて使用することで車体に穴をあけずに取付けが可能です。車載キャビネット、ラック用の固定パネルです。
材質国産材+ウレタン塗装
適合車種200系ハイエース 4・5・6型(パワースライドドア無し)
アズワン品番64-7968-23
1枚
¥47,100
税込¥51,810
当日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.2
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.3
1個
¥33,100
税込¥36,410
翌日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)18
全長(mm)250
質量(g)680
口幅(mm)33
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ。素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
材質スチール
全長(mm)50
質量(g)10
クランプ幅(mm)12
最大開口(mm)15
口深(mm)16
アズワン品番65-2137-52
1個
¥255
税込¥281
翌々日出荷
はさむだけでOKの簡単クランプ
素材を傷つけにくい樹脂キャップ付きはさみ口
用途接着、溶接、固定作業に
軽量
ガイドロッドによる平行クランプ
ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる
EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
アズワン品番65-2137-34
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4”
アズワン品番65-2137-83
1個
¥17,200
税込¥18,920
3日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。
ピン径(Φmm)2.5
差込角(inch)3/8(適合)
ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
¥450
税込¥495
翌日出荷
仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W
質量(kg)2.9
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)326(H)
外寸法・奥行(mm)245
1個
¥7,040
税込¥7,744
当日出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)17
全長(mm)200
質量(g)420
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7907-84
1丁
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
スライディングT型ハンドルを固定するためのウェッジ付。
材質スチール
口の開き(mm)0~355
口深(mm)101
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。