デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
クランプベースはボルトまたは溶接して固定してください。
仕様●口の開き(mm):215●口の深さ(mm):139●荷重(kgf):1179●レールサイズ:30×14mm●重量:3.6kg●スピンドル径:3/4”
アズワン品番65-2137-83
1個
¥17,200
税込¥18,920
3日以内出荷
スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
サイズ(inch)3/8
全長(mm)159
仕様12ポイント
材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)
質量(g)85
1個
¥4,970
税込¥5,467
翌日出荷
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
仕様●メーカー:Wera●型番:020012●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6000Joker●サイズ:5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"(8本組)●全長:144~246mm●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
アズワン品番68-1829-93
1組
¥47,600
税込¥52,360
3日以内出荷
ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
1丁
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
スパナ部表側に6角のプレート付でボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかり固定し強いトルクをかけることができます。スパナ部は12角で狭い隙間でも快適な作業が可能です。
ピン固定式のエクステンションハンドル付で、強いトルクをしっかりと伝達します。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
セット内容ラチェットハンドル:281mmエクステンションハンドル:271mmソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmエクステンションバー:250mm
差込角(inch)1/2
1組
¥47,400
税込¥52,140
翌日出荷
メトリック仕様
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。
スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。
サイズにより識別カラー付
仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
アズワン品番65-2155-85
1セット(8本)
¥51,500
税込¥56,650
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。