作業工具 :「壁用」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W 材質アルミ 全長(mm)190 管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル 全長(mm)365 ピッチ4.23 刃長(mm)165 刃厚(mm)2
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレット収納可能 ハトメ付で壁掛けポケットとしても使用できます。 ショルダーベルト付
仕様●サイズ:380×60×310(H)mm●材質:ポリエステル(600デニール)●ポケット数:8個 アズワン品番65-2245-40
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

固定用の穴が2ヶ所あるので、壁などへかけることも可能。
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

先端滑り止め加工。★壁掛け用ホルダー付。防錆性に優れた特殊加工ステンレス製。
1本
4,870 税込5,357
翌日出荷

壁に吊るして使うこともできます。 持ち運びに便利なハンドル2つ付 ツールポーチとツールロールをドッキング ポケットはファスナー式です。
仕様●サイズ(mm):660×368●ポケット数:ジッパー付きポケットが6個●材質:キャンバス生地 材質(本体)キャンバス生地 アズワン品番65-2245-45
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

オーディオ機器・後付け照明・セキュリティー等の電装品に使用する配線を挿入します。先端が鋭いため防火壁、ゴム製グロメット、パネルなどを貫通させることができます。
全長(mm)265 差込穴径(mm)6.4・9.5
1セット
6,990 税込7,689
翌日出荷

壁掛けホルダー付。濡れた手で握っても滑りにくい。オイル・ガソリンに耐性があります。台紙付。スイスグリップはポリプロピレンサントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。
1セット
12,300 税込13,530
翌日出荷

1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に 材質スチール (S55C) 全長(mm)300 質量(g)350 使用範囲(mm)呼13、20 (31、38) くわえ部厚さ(mm)10.4 トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8 ハンドル厚さ(mm)8.8
1丁(1丁)
5,620 税込6,182
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング