作業工具 :「外径 200mm」の検索結果
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-8
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(kg)0.3
外径(inch[mm])1(パイプ)
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
エスコ品番EA546H-200
材質鍛造鉄製
全長(mm)200
質量(g)340
寸法D(mm)16
寸法E(mm)22
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)14
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
全長(mm)200
質量(g)80
先端サイズ8
外径(Φmm)12.7
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2238-41
刃先マグネットあり
1本
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
全長(mm)1300
質量(kg)23
アズワン品番64-2221-84
パイプ外径(Φmm)200
1個
¥93,200
税込¥102,520
翌々日出荷
1本
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1本
¥19,500
税込¥21,450
翌日出荷
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1本
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1本
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
寸法(mm)差込部外径(d;):10、軸長(L1;):165、全長(L2;):200
質量(g)108
ハンドル幅(mm)106
差込角(inch)1/4
1個
¥3,610
税込¥3,971
8日以内出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質ポリアミド
全長(mm)185
質量(g)60
切断能力(Φmm)0.35~0.9
適合端子LSA端子
アズワン品番64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8
全長(mm)207
質量(g)138
対辺(mm)13
外径(Φmm)18.7
アズワン品番64-7885-68
1丁
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48
材質鍛造鉄製
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
外径(inch[mm])6(パイプ)
1個
¥71,200
税込¥78,320
8日以内出荷
材質特殊鋼
全長(mm)192
質量(g)250
ナット外径(Φmm)45~90
差込角(inch)1/2"
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.6
全長(mm)180
質量(g)80
対辺(mm)10
外径(Φmm)14.7
アズワン品番64-7885-66
1丁
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7
全長(mm)191
質量(g)120
対辺(mm)12
外径(Φmm)17.7
アズワン品番64-7885-67
1丁
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
全長(mm)1200
質量(kg)15.6
アズワン品番64-2221-83
パイプ外径(Φmm)167
1個
¥72,800
税込¥80,080
当日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)200
質量(g)280
硬度アゴ部分:約61HRC (分)
使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22
ハンドル仕様:コンフォート
1丁(1丁)
¥5,630
税込¥6,193
翌々日出荷
寸法(mm)D2:60、L1:60
全長(mm)200
対辺(mm)90
外径(Φmm)124
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-62
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
寸法(mm)D2:60、L1:55
全長(mm)200
対辺(mm)80
外径(Φmm)111
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-60
1個
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
寸法(mm)D2:60、L1:49
全長(mm)200
対辺(mm)70
外径(Φmm)100
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-58
1個
¥40,400
税込¥44,440
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:27
全長(mm)200
対辺(mm)50
外径(Φmm)74
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-54
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
寸法(mm)D2:55、L1:43
全長(mm)200
対辺(mm)60
外径(Φmm)86
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-56
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
先端マグネット付
6ポイント
全長(mm)200
質量(g)88
先端サイズ10
差込角対辺(mm)六角:1/4
外径(mm)14.5
アズワン品番64-2238-42
刃先マグネットあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
仕様差込部外径:11mm
全長(mm)190
質量(g)119
軸長(mm)75
差込角(inch)1/4
アズワン品番64-2228-33
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.9
全長(mm)224
質量(g)175
対辺(mm)14
外径(Φmm)19.8
アズワン品番64-7885-69
1丁
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱
アズワン品番65-2165-49
1個
¥131,000
税込¥144,100
翌日出荷
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能
セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱
アズワン品番65-2165-48
1個
¥85,200
税込¥93,720
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。