セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組)
商品構成セット品
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12°
全長(mm)200
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。電気工事のあらゆる作業に最適です。つかむ・切断・曲げ・バリ取り・被覆剥き・簡易圧着を1丁にまとめた多機能プライヤー。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック
寸法(mm)20×150 (H)
ベルト通し幅(mm)58
全長(mm)160
仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。