作業工具 :「対辺13mm」の検索結果
1個
¥775
税込¥853
当日出荷
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
欠品中
セット内容:13点、ドライバーハンドル 108mm、ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、ポジビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、トルクスビット T20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。収納ケース付。
1セット
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)13
軸長(mm)160
ハンドル幅(mm)160
1本
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.8
全長(mm)207
質量(g)138
対辺(mm)13
外径(Φmm)18.7
アズワン品番64-7885-68
1丁
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
対辺(mm)13
差込角(inch)1/2”
全長(mm)38
外径(mm)24
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)170
エスコ品番EA616GE-4B
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)57
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)8
対辺寸法(mm)13×17
寸法d1(mm)19.5
寸法d2(mm)25
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
エスコ品番EA687AT
全長(mm)49
対辺寸法(mm)5・6・8・10・11・12・13
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品ホルダー
セット内容13個組
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)16
質量(g)178
対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7887-23
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
対辺(mm)13
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)19.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
全長(mm)37
対辺(mm)13
外径(Φmm)19
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7891-99
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
全長(mm)100
質量(g)180
対辺(mm)13
軸長(mm)63.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-96
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)30
質量(g)15.5
対辺(mm)13
外径(Φmm)24
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-89
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)26
対辺(mm)13
外径(Φmm)18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-31
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)8.1×8.6
寸法(mm)●サイズ:13●全長:175●スパナ部幅(B):29.1●メガネ部幅(D):27.1●スパナ部厚み(A1):8.1●メガネ部厚み(A2):8.6
全長(mm)175
質量(g)90
対辺(mm)13
アズワン品番64-2240-67
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)13
適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19
エスコ品番EA164DB-13
全長(mm)38
質量(g)85
寸法L(mm)38
外径(Φmm)20.7
寸法D1(mm)20.7
寸法D2(mm)25
寸法I(mm)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
対辺(mm)13×17
全長(mm)205
エスコ品番EA615KA-14
材質クロム合金鋼
質量(g)92
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)30
寸法b2(mm)38
商品構成単品
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
対辺(mm)12×13
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-11
材質クロム合金鋼
質量(g)64
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)28
寸法b2(mm)30
商品構成単品
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
対辺(mm)13×14
全長(mm)190
エスコ品番EA615KA-13
材質クロム合金鋼
質量(g)70
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)30
寸法b2(mm)32
商品構成単品
1個
¥2,390
税込¥2,629
欠品中
対辺(mm)10×13
全長(mm)170
エスコ品番EA615KA-10
材質クロム合金鋼
質量(g)57
寸法a(mm)5.3
寸法b1(mm)23
寸法b2(mm)30
商品構成単品
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm
全長(mm)51.1~56.3
質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52
対辺(mm)8・10・12・13
アズワン品番64-7911-97
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
仕様●対辺(mm):8.0・10・12・13・15・16・17・18・19(9個組)●全長(mm):64●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-52
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm
全長(mm)62.8~68.5
質量(g)(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85
対辺(mm)10・12・13・14・17
アズワン品番64-7911-98
幅×厚さ(mm)(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7908-49
1組
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm
全長(mm)74.5~80.4
質量(g)(対辺12mm)75、(対辺13mm)84、(対辺14mm)90、(対辺17mm)104、(対辺19mm)117
対辺(mm)12・13・14・17・19
アズワン品番64-7911-99
幅×厚さ(mm)(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。