50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対辺(mm)24×26 全長(mm)270 エスコ品番EA615KA-31 材質クロム合金鋼 質量(g)293 寸法a(mm)8.3 寸法b1(mm)53 寸法b2(mm)57.5 商品構成単品
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート サイズ(mm)26 ラチェット機構あり 全長(mm)305 エスコ品番EA602KD-26 質量(g)450 寸法A(mm)49.2 対辺寸法(mm)26 寸法C(mm)14.3
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
8日以内出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷

材質S45C 質量(g)610 対辺(mm)26 軸長(mm)270
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

全長(mm)42 対辺(mm)26 外径(Φmm)35 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-13
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

全長(mm)35 質量(g)129 対辺(mm)26 外径(Φmm)34.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-25
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)35 対辺(mm)26 外径(Φmm)34.5 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-43
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

形状オフセット 対辺(mm)24×26 全長(mm)330 エスコ品番EA616GA-14 材質クロム合金鋼 質量(g)427 タイプ75° 寸法t(mm)34 寸法d1(mm)34.7 寸法d2(mm)37.3 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)15
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)55 対辺(mm)26 外径(Φmm)40 差込角(inch)3/4"
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)26 軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)240
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質アルミニウム青銅 全長(mm)160 質量(g)270 対辺(mm)26 アズワン品番64-7905-94
1本
34,500 税込37,950
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm 対辺(mm)26 アズワン品番64-2257-06 幅×厚さ(mm)52×12
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
3日以内出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

全長(mm)65 質量(g)209 対辺(mm)26 外径(Φmm)34 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7891-04
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

対辺(mm)26 全長(mm)300 エスコ品番EA614ST-26 質量(g)315 寸法d(mm)37.8 寸法b(mm)57.5 寸法A1(mm)8.4 寸法A2(mm)14.5
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

全長(mm)50 質量(g)222 対辺(mm)26 外径(Φmm)37 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7893-50
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)26 エスコ品番EA617YU-26
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)26 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-26 全長(mm)50 質量(g)378 外径(Φmm)41.3 寸法D1(mm)41.3 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)16
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります