作業工具 :「対辺27mm」の検索結果
差込角(inch)3/8
サイズT27
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA611CD-27
全長(mm)49
質量(g)46
対辺(mm)5
寸法d(mm)18
寸法L2(mm)17
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)27
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-69
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。
スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm
型番※ESCOオリジナルセット品
1個
¥18,400
税込¥20,240
当日出荷
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
対辺(mm)27
差込角(inch)1/2”
全長(mm)82
外径(mm)30
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
対辺(mm)27
差込角(inch)1/2”
全長(mm)41
外径(mm)30
1個
¥790
税込¥869
当日出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
セット内容:22点、HEXビットソケット 4×35・4×107・5×35・5×107・6×35・6×107・7×38.5・8×38.5・8×100・10×38.5・10×100mm、TORXビットソケット T15×35・T20×35・T25×35・T25×107・T27×35・T27×107・T30×35・T30×107・T40×35・T40×107mm、ビットアダプター 44mm(六角対辺:1/4”)、TORXビットソケット。ホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。色の違いによってサイズの選別が容易です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
対辺(mm)27
差込角(inch)3/4”
全長(mm)53
外径(mm)44
1個
¥1,530
税込¥1,683
欠品中
全長(mm)43
対辺(mm)27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-11
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
8日以内出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:12本組。
全長(mm)77
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24・27
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)27
軸長(mm)250
ハンドル幅(mm)240
1本
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-75
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)27
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-88
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)40
対辺(mm)27
外径(Φmm)36.7
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-53
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1本
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)91.5
質量(g)207
対辺(mm)27
外径(Φmm)50
差込角(inch)1/2"(12.7)
アズワン品番64-7901-06
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
全長(mm)53
質量(g)254
対辺(mm)27
外径(Φmm)38.5
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7893-51
1個
¥2,140
税込¥2,354
8日以内出荷
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
形状ストレート
サイズ(mm)27
ラチェット機構あり
全長(mm)305
エスコ品番EA602KD-27
質量(g)450
寸法A(mm)49.2
対辺寸法(mm)27
寸法C(mm)14.3
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
対辺(mm)27×32
全長(mm)300
エスコ品番EA615KA-36
材質クロム合金鋼
質量(g)418
寸法a(mm)9.4
寸法b1(mm)60
寸法b2(mm)70
商品構成単品
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)305
エスコ品番EA616GE-10A
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)283
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)12
対辺寸法(mm)27×32
寸法d1(mm)38.5
寸法d2(mm)45.5
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
10個組。ステンレス製 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)40~46
差込角(mm)12.7
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)
差込角(inch)1/2
クリップ数14
1セット(1セット)
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
1本
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)46
対辺(mm)27
外径(Φmm)30
差込角(inch)1/2"
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)55
対辺(mm)27
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)27
アズワン品番64-2257-81
幅×厚さ(mm)53×21
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:14×18mm
対辺(mm)27
アズワン品番64-2257-07
幅×厚さ(mm)52×12
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
全長(mm)75
対辺(mm)27
差込角(inch)3/4"
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。