45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート(打撃) 対辺(mm)41 全長(mm)223 エスコ品番EA613GA-41 寸法t(mm)18 寸法T(mm)20 寸法O(mm)12 寸法m(mm)48 寸法S1(mm)66
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

全長(mm)50~57 対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-2200-44 総質量(kg)6.8
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷


1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ。ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状オフセット 対辺(mm)41 全長(mm)265 エスコ品番EA613B-41 質量(g)940 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

対辺(mm)36×41 全長(mm)375 エスコ品番EA615KA-43 材質クロム合金鋼 質量(g)800 寸法a(mm)11 寸法b1(mm)80 寸法b2(mm)88 商品構成単品
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質S45C 質量(g)1550 対辺(mm)41 軸長(mm)350
1本
4,690 税込5,159
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)65 対辺(mm)41 外径(Φmm)48 差込角(inch)3/4"
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm 対辺(mm)41 アズワン品番64-2257-86 幅×厚さ(mm)53×21
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)41 軸長(mm)310 ハンドル幅(mm)300
1本
5,220 税込5,742
翌日出荷

仕様ヘッド差込角:14×18mm 対辺(mm)41 アズワン品番64-2257-13 幅×厚さ(mm)52×12
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

1個
3,930 税込4,323
8日以内出荷

全長(mm)57 対辺(mm)41 外径(Φmm)53.1 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-26
1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

全長(mm)62 質量(g)633 対辺(mm)41 外径(Φmm)56 差込角(inch)3/4"(19mm) アズワン品番64-7893-65
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

対辺(mm)41 全長(mm)480 エスコ品番EA614ST-41 質量(g)1055 寸法d(mm)57.8 寸法b(mm)88 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)19
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

寸法(mm)D2:55、L1:28 全長(mm)100 対辺(mm)41 外径(Φmm)59 差込角(inch)1 アズワン品番64-7831-40
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

1個
44,100 税込48,510
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)18.6×22.2 寸法(mm)●サイズ:41●全長:575●スパナ部幅(B):87.4●メガネ部幅(D):74.8●スパナ部厚み(A1):18.6●メガネ部厚み(A2):22.2 全長(mm)575 質量(g)2340 対辺(mm)41 ギア数60
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1個
10,150 税込11,165
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):36ソケット部外径(d1:mm):55.5 質量(g)520 対辺(mm)41 外径(Φmm)55.5 全長L1(mm)70 差込角(inch)1 寸法t1(mm)30 寸法t2(mm)37.5 アズワン品番64-2243-21 外径d2(Φmm)48
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FC-41 全長(mm)108 質量(g)1260 外径(Φmm)59.8 寸法D1(mm)59.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)38
1個
9,240 税込10,164
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FB-41 全長(mm)66 質量(g)850 外径(Φmm)62.8 寸法D1(mm)62.8 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)25
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

差込角(inch)3/4 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36 エスコ品番EA164EB-41 全長(mm)57 質量(g)572 外径(Φmm)60 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)44 寸法I(mm)22
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B エスコ品番EA164HB-41 全長(mm)80 質量(g)2346 外径(Φmm)68 寸法D1(mm)68 寸法D2(mm)86 寸法I(mm)22
1個
24,300 税込26,730
8日以内出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):38ソケット部外径(d1:mm):55.5 質量(g)714 対辺(mm)41 全長L(mm)90 外径(Φmm)55.5 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)58.5 アズワン品番64-2244-94 外径d2(Φmm)40
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

差込角(inch)1/2 対辺(mm)41 適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24 エスコ品番EA164DB-41 全長(mm)55 質量(g)411 寸法L(mm)55 外径(Φmm)55.7 寸法D1(mm)55.7 寸法D2(mm)30 寸法I(mm)21
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

対辺(mm)41×46 全長(mm)425 エスコ品番EA615KA-44 材質クロム合金鋼 質量(g)1040 寸法a(mm)12 寸法b1(mm)88 寸法b2(mm)94.5 商品構成単品
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

仕様ハンドルはスライド式で早回しと本締めの切替に便利です。 材質構造用鋼 全長(mm)445 質量(g)4800 対辺(mm)(Hex×sq)41×21 型番HW-4121 ハンドル幅(mm)600 アズワン品番64-7897-76
1個
8,260 税込9,086
当日出荷

1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
33,400 税込36,740
翌日出荷

仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上 アズワン品番67-4716-86
1組
33,980 税込37,378
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります