セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地
全長(mm)232
軸長(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50
差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
¥9,580
税込¥10,538
8日以内出荷
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
全長(mm)80
対辺(mm)8
外径(Φmm)12.3
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2199-92
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
全長(mm)65
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
対辺寸法(mm)8
エスコ品番EA611BR-8
本数1
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
全長(mm)100
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
刃先マグネットあり
先端形状ボールポイント
対辺寸法(mm)8
エスコ品番EA611BP-108
本数1
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-35TP●対辺(mm):35●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/35、D1/50、D2/50、H/25、L/80、l/50●重量(g):710●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-77
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
エスコ品番EA687AT
全長(mm)49
対辺寸法(mm)5・6・8・10・11・12・13
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
6ポイント。
付属品ホルダー
セット内容13個組
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)16
質量(g)178
対辺(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7887-23
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm
全長(mm)42.6~45.5
質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53
対辺(mm)8・10・12
アズワン品番64-7911-96
幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8”
全長(mm)28
外径(mm)18.8
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
全長(mm)50
差込角(inch)1/4
全長(mm)150
対辺(mm)8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス
全長(mm)28
対辺(mm)8
外径(Φmm)18
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2251-54
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
全長(mm)63
対辺(mm)8
外径(Φmm)14
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2244-48
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-66
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
対辺(mm)8
全長(mm)95
エスコ品番EA613NB-8
寸法T(mm)4.5
商品構成単品
寸法S1(mm)20
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ニッケルクロムメッキ
全長(mm)25
質量(g)11
対辺(mm)8
外径(Φmm)17
差込角(inch)1/4"(6.3)
アズワン品番64-7900-86
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2155-51
1セット(5本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)8
エスコ品番EA611BR-280
本数1
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
対辺(mm)8×10
全長(mm)140
エスコ品番EA615KA-7
材質クロム合金鋼
質量(g)33
寸法a(mm)4.5
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)23
商品構成単品
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)4・5・6・8・10・12
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7823-13
1組
¥9,490
税込¥10,439
8日以内出荷
セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7908-49
1組
¥7,440
税込¥8,184
翌日出荷
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17
入組点数9
差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
6.35mm軸用のインパクトドライバー(7.2V~18V)で使用可。
クロムメッキの上にチタンコートを施した磨耗に強いツインコート仕様。
用途インパクトドライバー用ソケット
セット内容10セット
材質本体:クロームバナジウム鋼
寸法(mm)ケース付、サイズ:200(L)×153(W)×40(H)、本体内サイズ:190(L)×120(W)×33(H)
対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24
型番※ESCOオリジナルセット品
ポイント数6角
六角シャンク径(Φmm)1/4"
1個
¥9,730
税込¥10,703
翌日出荷
全長(mm)150
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-91
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。