作業工具 :「山」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

1個
32,200 税込35,420
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,870 税込8,657
当日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様修正能力:6~19mm 寸法(mm)61×23×62(H) 刃先角度(°)55
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

仕様修正能力:17~38mm 寸法(mm)105×32×110(H) 刃先角度(°)55
1個
17,100 税込18,810
8日以内出荷

1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

つぶれたねじ山を修正する工具です。 プラスチックケース入り。
仕様内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm セット内容EA603(能力:4~18mm)EA603B(能力:17~38mm)EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)替刃(各1セット)つぶれたねじ山を修正する工具です。 アズワン品番64-2234-88
1組
90,000 税込99,000
8日以内出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

※ステンレスネジには使用できません
仕様●ねじの種類:ISO(メートル並目ねじ)用●全長:230mm●溝間サイズ:0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm●重量:119g●材質:S45C●合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ●内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能●ISO規格ネジ用 アズワン品番65-9267-14
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
仕様内ねじ:5~12mm、外ねじ:4~13mm セット内容内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm外径ねじ山修正工具:4~13mmナイロンパッドケース
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1セット(5個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

新たなねじ山を作り、漏れを防ぎます。
用途オイルパンのドレンプラグのタップ切りに。 セット内容ねじ修正ツール、パイロットドリル、ドレンプラグ×5個 アズワン品番64-2235-19 適合ねじ径(inch)(mm)1/2"、12、14
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

エスコハクソー
250mmブレード24山付き。アルミハンドル。250・300mmブレード用。
全長(mm)210 適合替刃EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32
1本(1本)
1,670 税込1,837
3日以内出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-70
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
セット内容(+)#2×6.0、(-)6.3×1.0 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-2227-78
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-68
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)113 商品構成単品 アズワン品番64-2227-61
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#2×6.0 質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-62
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-64
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#3×8.0 質量(g)159 商品構成単品 アズワン品番64-2227-63
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
仕様サイズ×軸径(mm):+#1×5.0 質量(g)68 商品構成単品 アズワン品番64-2227-60
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

ハンガーボルト専用。ハンガーボルト用の打ち込み工具です。ハンガーボルト用雌ネジ付き。ハンガーボルトをセットするための固定具です。メートルネジ端のネジ用。ネジ山付きネジ用。
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN EN/IEC60900基準に適合。1インチあたりの山数が25歯で刃の交換も可能です。金属・木材切断用。1000V絶縁。
1本
7,170 税込7,887
翌日出荷

300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

スイベルヘッド付 スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ アズワン品番65-2137-97
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)12.4 荷重(kg)680 寸法H(mm)115 寸法L(mm)172 寸法L1(mm)164 エスコ品番EA526WB-100
1個
4,270 税込4,697
当日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)50 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)11 荷重(kg)643 寸法H(mm)83 寸法L(mm)135 寸法L1(mm)130 エスコ品番EA526WB-75
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)28 材質(本体)鍛造鉄 スピンドル径(Φmm)7.9 荷重(kg)360 寸法H(mm)50 寸法L(mm)85 寸法L1(mm)82 エスコ品番EA526WB-50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力 最大口開き(mm)63 アゴの深さ(mm)158 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 スピンドル径(Φmm)9.5 荷重(kg)710 エスコ品番EA526WD-63B
1個
9,880 税込10,868
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理 セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット 商品構成単品
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります