材質刃:鍛造合金鋼
全長(mm)250
質量(g)410
刃長(mm)40
切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7
左右区別左利き用
アズワン品番64-7868-11
1丁
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番65-2142-25
1丁
¥7,610
税込¥8,371
翌日出荷
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)
アズワン品番65-2142-23
1丁
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
左利き用
柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
アズワン品番65-2142-34
1丁
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
左利き用
用途くり抜き
仕様●全長:195mm●刃長:60mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番65-2150-30
1本
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
左利き用
端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール
アズワン品番65-2141-93
1丁
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
左右兼用タイプ、右利き、左利きどちらの方でも対応します。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
仕様ビットホルダー付
エスコ品番EA923BB-3
寸法(mm)195×310
ベルト通し幅(mm)95
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
アズワン品番65-2149-52
1個
¥6,430
税込¥7,073
当日出荷
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-51
1個
¥5,470
税込¥6,017
当日出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
アズワン品番65-2149-53
1個
¥8,320
税込¥9,152
当日出荷
研磨する事で再使用できます。
全長(mm)160
刃部硬度RC59~61
刃厚(mm)1.8
材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ)
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。