作業工具 :「差し替え ドライバ」の検索結果

関連キーワード
153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
330 税込363
当日出荷

エスコ品番EA557X-26 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1個
870 税込957
当日出荷

エスコ品番EA564B 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

エスコ品番EA564A セット内容(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

無駄のないシンプルなデザイン マジック止
仕様●サイズ(mm):折りたたみ時:185×110×20オープン時:185×300×10●材質:ナイロン(1680デニール)●差込部:差替ドライバー用×8本ドライバーハンドル用×2本 アズワン品番65-2143-94
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA564KD-10 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
895 税込985
翌日出荷

材質(グリップ)ハンドル:PP+TPR セット内容(+)#00・#0、(-)#1.5×50mm・#2.0×50mm・#2.4×50mm・#3.0×50mm 全長(mm)ハンドル:91、両頭ビット:120、(セット時)123 材質(軸)ブレード:ニッケルクロームモリブデン合金(SAE8660)+バナジウム 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-52
1組
770 税込847
翌日出荷

セット内容:ドライバーハンドル(マグネット付き)×1本、・(+)ビット(#1×25mm、#2×25mm、#3×25mm)×各1本、・(-)ビット(5.5×25mm、6.5×25mm)×各1本、・1/4”Hexビットケース(8本)×1個、・収納袋×1個、 ハンドル全長 232mm、 軸長 120mm、 差込六角対辺 6.35mm(1/4”)、 収納袋 ・サイズ 300(W)×70(D)×50(H)mm、・材質 キャンバス生地、・マチ付きで収納力があります。 ドライバーハンドルの先端はマグネット付き。
材質キャンバス生地 全長(mm)232 軸長(mm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋:300×70×50 差込六角対辺(mm)6.35 (1/4”)
1セット(1セット)
9,580 税込10,538
8日以内出荷

携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm 全長(mm)(セット時)118 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-7908-27
1個
925 税込1,018
当日出荷

。弱電関連での作業に適したESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
仕様●ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:0.6×4.0mm・0.8×5.5mm●工具袋:サイズ/190×70×70(H)ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です。●ビットはクロムメッキ仕上げ、マグネット付 アズワン品番65-9263-92
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
39,000 税込42,900
翌日出荷

セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
3,390 税込3,729
翌日出荷

セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼 商品構成7点 材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

セット内容:13点、ドライバーハンドル 108mm、ビットホルダー 100mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、ポジビット #1×25mm・#1×89mm・#2×25mm・#2×89mm、トルクスビット T20×25mm・T20×89mm・T25×25mm・#25×89mm。ビットを6本内蔵できるコンパクトなデザインのビットドライバーと差し替え可能なビットシステムにより、持ち運び先でもスペースをとらずに作業が行えます。専用のポーチにセットされている89mmのビットや、ハンドルに内蔵されてあるビットは自身の必要に応じて組み替えることも可能で、無駄な工具を持ち運ぶ必要がなくなります。形状とサイズに応じて色分けされており、簡単にツールが見分けられます。収納ケース付。
1セット
17,700 税込19,470
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

便利な差替式ドライバーのセット。 ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 リーマーブレード
仕様●差換式リーマー:90mm軸長●差替式ドライバーハンドル:105mm●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:4.0・5.5・6.5・8.0mm●(-)精密ドライバー:2.5・3.5mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2142-81
1セット(9本)
13,100 税込14,410
翌日出荷

エスコ品番EA564AR-1 セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:4×6mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、(+)#0×(-)#0 全長(mm)155 差込角(mm)3.0 商品構成セット品
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85 セット数7点 ビット全長(mm)120 六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
8,000 税込8,800
翌日出荷

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。外箱付き。
仕様●型番:PB 215.CBB●<セット内容>:10点●(-)ドライバービット:0.6X4・0.8X5.5・1X6.5・1.2X8(mm)●(+)ドライバービット:#1、#2●(-)精密ドライバービット:0.4X2.5・0.5X3.5(mm)●重量:450g●きりビット●プラスチックハンドル アズワン品番65-3885-22
1組
12,300 税込13,530
翌々日出荷

セット内容2点。先端マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ハンドル長さ(mm)110 ビット全長(mm)65 対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
1セット
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,460 税込6,006
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-12 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-11 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

ラピッドアダプター式 ハンドル先端マグネット付 ドライバーハンドルはワンタッチでビットを脱着できます。 自転車メンテナンスにも最適です。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト幅:70mm)
仕様●ドライバーハンドル:119mm●ビット全長:89mm●ビット六角シャンク:1/4”●(+)ビット:#1・#2●TORXビット(イジリ止付):T10・T20・T25・T30●Hex-Plusビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2142-82
1セット
14,800 税込16,280
翌日出荷

ロールアップケース付き。 ジョイント部は可到式で、早回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。 ブリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
仕様ドライバーハンドル:170mm セット内容ドライバーハンドル:170mm六角ドライバービット:3・4・5・6・8mm(+)ドライバービット:#1・#2・#3 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-91
1セット
27,000 税込29,700
翌日出荷

ペン型クリップが付いています。
セット内容ビット:(+)#000×(-)#000、(+)#00×(-)#00、5溝タイプ:0.8×1.2mm 全長(mm)155 差込角(mm)3.0 商品構成セット品
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き 。 先端マグネット付。 付属のツールポーチは腰に装着可能です。
仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"ポジビット:#1・#2 セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2(-)ビット:5.5・6.5mmポジビット:#1・#2 商品構成セット品 アズワン品番64-2222-06
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA564AR-3 セット内容トルクス(ヘックスローブ):T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40 種類セット品 商品構成セット品
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

エスコ品番EA550MR セット内容(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット(刃幅×刃厚):1.5×0.23・2.0×0.4・3.0×0.5mm/トルクスビット:T5・T6/ヘキサゴンビット(対辺):1.5・2.0mm 種類セット品 商品構成セット品
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
1セット
13,800 税込15,180
翌日出荷

セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

エスコ品番EA550CA-100 種類ドライバーハンドル 商品構成単品
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理 セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット 商品構成単品
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様マグネット付(ビットの方に磁気帯びています) 商品構成単品
1個
470 税込517
翌日出荷

ビットを外すと1/4”と5/16”のナットドライバーとしても使用できます。
セット内容ドライバーハンドル×1、ビット×2、(+)#1×(-)4.8、(+)#2×(-)6.3 商品構成セット品 差込角(inch)差込六角対辺…1/4"×5/16" アズワン品番64-2227-79
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

仕様●(+)ドライバー:#0、#00●TORXドライバー:T5、T6、T7、T8●セット時全長:120mm●携帯に便利なペンホルダー型グリップ アズワン品番65-9271-24
1セット
925 税込1,018
翌日出荷

エスコ品番EA683SG-2 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1個
790 税込869
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552-21 セット内容(+)#00×(-)2mm・(+)#0×(-)2.5mm・(+)#1×(-)3.5mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷

1000V絶縁。ケース付の14PC差し替えドライバーセット
仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814g アズワン品番65-3885-48
1セット
24,400 税込26,840
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります